| |
|
| Artikel-Nr.: 6232-6026895 Herst.-Nr.: AKP1600 EAN/GTIN: 4015081351473 |
| |
|
| | |
| Profilklemmen, Bohrungslose Anschlusstechnik auf Sammelschienen, Bei Parallelanschluss von lamellierten Kupferschienen Distanzstücke zwischenlegen, 1600mm², Klemmraum, 81x20-42, Breite 112mm, Ie=2500 A, verwendbar für Doppel-T-Profil, 60-mm-System, 185-mm-System, Geeignet für: T-Schiene, Max. Leiterquerschnitt: 1600 mm², Breite der Klemme: 112 mm, Sammelschienenbreite: 30 mm, Sammelschienendicke: 40 mm, Geeignet für Bandleiteranschluss: true, Geeignet für Rundleiteranschluss: false, Geeignet für Sektorleiteranschluss: false, Max. Bemessungsbetriebsstrom Ie: 2500 A Weitere Informationen: | | Hersteller: | Eaton Electric GmbH | Produkt Typ: | AKP1600 | Ident Code: | 138367 |
|
| | |
| | | |
| | | |
| | | Angebote (4) | | |
| | Lagerstand | Mind.-Menge | | Versand | | | | | | | | | | | 25 Tage | | | 3 | | € 5,50* | ab € 78,72* | € 98,95* | | | | | 20 Tage | | | 3 | | Frei Haus | ab € 85,72* | € 107,48* | | | | Lager 6232 | | | | 1 | | € 5,90* | ab € 87,39* | € 110,35* | | | | | | | | | 3 | | € 5,95* | ab € 101,71* | € 126,25* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 6232 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 6232 | | Versand: Lager 6232 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 5,90* |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 6232 | | | Zeitraum: | innerhalb von 10 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 20% des Warenwertes, mindestens aber € 9,50* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|