| |
|
| Artikel-Nr.: 6232-6026892 Herst.-Nr.: AKP750 EAN/GTIN: 4015081351442 |
| |
|
| | |
| Profilklemmen, Bohrungslose Anschlusstechnik auf Sammelschienen, Bei Parallelanschluss von lamellierten Kupferschienen Distanzstücke zwischenlegen, 750mm², Klemmraum, 51x5-28, Breite 82mm, Ie=1600 A, verwendbar für Doppel-T-Profil, 60-mm-System, 185-mm-System, Geeignet für: T-Schiene, Max. Leiterquerschnitt: 750 mm², Breite der Klemme: 82 mm, Sammelschienenbreite: 30 mm, Sammelschienendicke: 40 mm, Geeignet für Bandleiteranschluss: true, Geeignet für Rundleiteranschluss: false, Geeignet für Sektorleiteranschluss: false, Max. Bemessungsbetriebsstrom Ie: 1600 A Weitere Informationen: | | Hersteller: | Eaton Electric GmbH | Produkt Typ: | AKP750 | Ident Code: | 138364 |
|
| | |
| | | |
| | | |
| | | Angebote (4) | | |
| | Lagerstand | Mind.-Menge | | Versand | | | | | | | | | | | 25 Tage | | | 3 | | € 5,50* | ab € 46,66* | € 60,70* | | | | | 20 Tage | | | 3 | | € 4,45* | ab € 51,10* | € 65,90* | | | | Lager 6232 | | | | 1 | | € 5,90* | ab € 51,99* | € 67,99* | | | | | | | | | 3 | | € 5,95* | ab € 60,00* | € 76,87* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 6232 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 6232 | | Versand: Lager 6232 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 5,90* |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 6232 | | | Zeitraum: | innerhalb von 10 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 20% des Warenwertes, mindestens aber € 9,50* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|