| |
|
| Artikel-Nr.: 6232-6025842 Herst.-Nr.: XPIXBCB-H-0402 EAN/GTIN: 4015081299508 |
| |
|
| | |
| Schottungsblech, IZMX Anschlussraum zu hinterem Hauptsammelschienenraum, Form 2/4, horizontal, Polyester, inklusive Montagematerial, Tiefe 200mm, Breite 425mm, Feldtiefe 600mm Farbe: rot, Breite: 270 mm, Höhe: 50 mm, RAL-Nummer: 0, mit Kabeleinführung: false, Geeignet für Gehäusebaubreite: 425 mm, Geeignet für Gehäusebautiefe: 200 mm, Rastermaß: 12,5 mm, Bauform: Einzelteil, Werkstoff: Kunststoff, Anzahl der Höheneinheiten (HE): 0, mit Schloss: false, Ausführung der Oberfläche: sonstige, Für innere Unterteilung Form 2a: true, Für innere Unterteilung Form 2b: true, Für innere Unterteilung Form 3a: true, Für innere Unterteilung Form 3b: true, Für innere Unterteilung Form 4a: true, Für innere Unterteilung Form 4b: true Weitere Informationen: | | Hersteller: | Eaton Electric GmbH | Produkt Typ: | XPIXBCB-H-0402 | Ident Code: | 133087 |
|
| | |
| | | |
| | | Angebote (7) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | | | | | | € 5,46* | ab € 99,91* | € 121,83* | | | | | 26 Tage | | | | | € 5,50* | ab € 99,68* | € 121,94* | | | | | | | | | | Frei Haus | ab € 103,44* | € 126,48* | | | | | 15 Tage | | | | | € 4,45* | ab € 108,77* | € 132,42* | | | | Lager 6232 | | | | | | € 5,90* | ab € 110,98* | € 135,02* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 6232 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 6232 | | Versand: Lager 6232 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 5,90* |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 6232 | | | Zeitraum: | innerhalb von 10 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 20% des Warenwertes, mindestens aber € 9,50* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|