| |
|
| Artikel-Nr.: 6232-6025736 Herst.-Nr.: XMIX16/3+4/06/06/__W/E+O EAN/GTIN: 4015081298846 |
| |
|
| | |
| Einbausatz für IZMX16, 3 polig/4 polig, inkl. Tragplatte, Frontplatte, Befestigungswinkel und Befestigungsmaterial, Stahlblech, ausfahrbare Montage, Tiefe 600mm, Breite 600mm, RAL 7035 Farbe: grau, Breite: 600 mm, Ausführung: sonstige, Höhe: 60 mm, Tiefe: 650 mm, RAL-Nummer: 7035, Max. Belastbarkeit: 0 kg, Geeignet für Gehäusebaubreite: 600 mm, Geeignet für Gehäusebautiefe: 600 mm, Werkstoff: Metall, Geeignet für Gehäusebauhöhe: 0 mm Weitere Informationen: | | Hersteller: | Eaton Electric GmbH | Produkt Typ: | XMIX16/3+4/06/06/__W/E+O | Ident Code: | 132973 |
|
| | |
| | | |
| | | |
| | | Angebote (8) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | | | | | | Frei Haus | ab € 124,82* | € 150,60* | | | | | 27 Tage | | | | | € 7,90* | ab € 124,81* | € 151,16* | | | | | | | | | | Frei Haus | ab € 130,31* | € 156,43* | | | | | 21 Tage | | | | | € 5,50* | ab € 133,76* | € 160,99* | | | | Lager 6232 | | | | | | € 5,90* | ab € 149,34* | € 177,06* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 6232 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 1 Stück enthält 1 Satz (ab € 149,34* pro Satz) |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 6232 | | Versand: Lager 6232 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 5,90* |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 6232 | | | Zeitraum: | innerhalb von 10 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 20% des Warenwertes, mindestens aber € 9,50* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|