Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

OPB BOX SCHWENKRAHMEN 12HE T600MM CASYS


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Bild zur Produktgruppe
Bild zur Produktgruppe
Artikel-Nr.:
     6232-6021247
Hersteller:
     Schneider Electric
Herst.-Nr.:
     NSYOPB12U6P
EAN/GTIN:
     3606480169977
Suchbegriffe:
19 Zoll Wandgehäuse
19 Zoll Wandverteiler
19" Wandverteiler
Schwenkrahmen
Dieses Actassi OPB ist ein wandmontiertes Gehäuse aus gefaltetem und geschweißtem Stahlblech, pulverlackiert, ledergenarbt, RAL 7035 Lichtgrau Epoxy-Polyester. Das Gehäuse besteht aus einem Korpus, 2 schwenkbaren und abnehmbaren Seitenwänden, festen 19-Zoll-Schienen und einer transparenten Securit-Glastür mit Schlüssel Nr. 333. 333. Objektschutzklasse IP20 und Stoßfestigkeit IK08 für die Sichttür. Schwenkbares Rack, das eine maximale Last von 25 kg gemäß IEC62208 aufnehmen kann. Die Abmessungen dieses Schranks betragen 650 mm in der Höhe (bzw. 12 HE), 600 mm in der Breite und 600 mm in der Tiefe. Produktfamilie Actassi. Farbe: grau, Breite: 600 mm, Ausführung: mit Schwenkrahmen, Höhe: 650 mm, Tiefe: 600 mm, RAL-Nummer: 7035, Anzahl der Türen: 1, Art der Lüftung: ohne, Max. Belastbarkeit: 50 kg, Werkstoff: Stahl, Anzahl der Höheneinheiten (HE): 12, Schutzart (IP): IP20, Ausführung der Oberfläche: pulverbeschichtet, Montage-Ebene: Schwenkrahmen, Ausführung der Profilschiene: ohne, mit Dachblech: true, mit Erdung: false, mit Fronttür: true, mit Seitenwänden: true, Zerlegbar: true, Rastermaß: 482,6 mm (19 Zoll), Schutzart (NEMA): 1
Weitere Informationen:
Hersteller:
Schneider Electric GmbH
Produkt Typ:
NSYOPB12U6P
Angebote (7)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
18 Tage
nicht lagernd
€ 69,00*
ab € 540,52*
€ 609,27*
25 Tage
unbekannt
€ 5,50*
ab € 595,68*
€ 669,86*
20 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 608,16*
€ 678,47*
18 Tage
nicht lagernd
€ 5,90*
ab € 608,91*
€ 679,94*
Lager 6232
unbekannt
€ 5,90*
ab € 640,30*
€ 712,86*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 6232
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 712,86*
€ 848,30
pro Stück
ab 2 Stück
€ 705,06*
€ 839,02
pro Stück
ab 5 Stück
€ 680,22*
€ 809,46
pro Stück
ab 10 Stück
€ 663,64*
€ 789,73
pro Stück
ab 500 Stück
€ 640,30*
€ 761,96
pro Stück
Lagerstand: Lager 6232
Versand: Lager 6232
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,90*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 6232
Zeitraum:innerhalb von 10 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 9,50*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.