Produktinformationen: | | |
| |
|
| Artikel-Nr.: 6232-6020735 Herst.-Nr.: NSYVDM11UP EAN/GTIN: 3606480174711 |
| |
|
| | |
| 19'-Schwenkrahmenis 11HE Spacial Farbe: grau, Breite: 600 mm, Ausführung: Schwenkrahmen, Höhe: 600 mm, Tiefe: 630 mm, RAL-Nummer: 7035, Max. Belastbarkeit: 3 kg, Geeignet für Gehäusebaubreite: 600 mm, Geeignet für Gehäusebautiefe: 200 mm, Werkstoff: Metall, Geeignet für Gehäusebauhöhe: 600 mm Weitere Informationen: | | Hersteller: | Schneider Electric GmbH | Produkt Typ: | NSYVDM11UP |
|
| | |
| | | |
| | | |
| | | Angebote (7) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | 24 Tage | | | | | € 7,90* | ab € 167,29* | € 199,66* | | | | | 23 Tage | | | | | € 4,95* | ab € 184,54* | € 217,41* | | | | | 26 Tage | | | | | € 5,50* | ab € 202,72* | € 238,27* | | | | | 21 Tage | | | | | € 4,45* | ab € 204,33* | € 241,37* | | | | Lager 6232 | | | | | | € 5,90* | ab € 216,37* | € 253,36* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 6232 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 6232 | | Versand: Lager 6232 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 5,90* |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 6232 | | | Zeitraum: | innerhalb von 10 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 20% des Warenwertes, mindestens aber € 9,50* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|