Produktinformationen: | | |
| |
|
| Artikel-Nr.: 6232-6012052 Herst.-Nr.: 81194 EAN/GTIN: 3303430811947 |
| |
|
| | |
| Wandsteckdose, 125A, 3p+E, 380-415 V AC, IP67 Ausführung: Aufputz, RAL-Nummer: 7035, Kabeleinführung: Verschraubung, Polzahl: 4, Isolierter Einbau: false, Werkstoff: Kunststoff, Befestigungsart: innenliegende Befestigung, IEC-Stromstärke: 125 A, Anschlusstechnik: Schraubklemme, Schutzart (IP): IP67, Militärausführung: false, Uhrzeit-Stellung: 6 h, Kennfarbe: rot, Spannung nach EN 60309-2: 380-415 V (50+60 Hz) rot Weitere Informationen: | | Hersteller: | Schneider Electric GmbH | Produkt Typ: | 81194 | Ident Code: | 81194 |
|
| | |
| | | |
| | | |
| | | Angebote (9) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | 30 Tage | | | | | € 7,90* | ab € 316,46* | € 369,61* | | | | | | | | | | Frei Haus | ab € 320,90* | € 372,94* | | | | | | | | | | Frei Haus | ab € 328,36* | € 380,59* | | | | | 23 Tage | | | | | € 6,99* | ab € 339,53* | € 395,59* | | | | Lager 6232 | | | | | | € 5,90* | ab € 381,05* | € 439,82* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 6232 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 6232 | | Versand: Lager 6232 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 5,90* |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 6232 | | | Zeitraum: | innerhalb von 10 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 20% des Warenwertes, mindestens aber € 9,50* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|