Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Industriesteckdose 3p+E, 380-415V AC 81194


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Industriesteckdose 3p+E, 380-415V AC 81194
Industriesteckdose 3p+E, 380-415V AC 81194
Artikel-Nr.:
     6012B-71152702
Hersteller:
     Schneider Electric
Herst.-Nr.:
     81194
EAN/GTIN:
     3303430811947
Suchbegriffe:
CEE Wanddose
CEE Anbaudose
CEE-Flanschsteckdose
CEE-Steckdose

Industriesteckdose 3p+E, 380-415V AC 81194

Wandsteckdose, 125A, 3p+E, 380-415 V AC, IP67.
Weitere Informationen:
Ausführung:
Aufputz
IEC-Stromstärke:
125 A
Polzahl:
4
Spannung nach EN 60309-2:
380-415 V (50+60 Hz) rot
Uhrzeit-Stellung:
6 h
Kennfarbe:
rot
RAL-Nummer:
7035
Schutzart (IP):
IP67
Anschlusstechnik:
Schraubklemme
Hinweis zur Abbildung:
Produktbild
Angebote (10)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
26 Tage
nicht lagernd
€ 7,90*
ab € 315,77*
€ 368,01*
Frei Haus
ab € 319,85*
€ 371,45*
Lager 6012
Frei Haus
ab € 326,32*
€ 379,21*
25 Tage
unbekannt
€ 6,99*
ab € 339,60*
€ 394,22*
18 Tage
unbekannt
€ 5,90*
ab € 379,80*
€ 438,05*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 6012
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 379,21*
€ 451,26
pro Stück
ab 2 Stück
€ 374,70*
€ 445,89
pro Stück
ab 5 Stück
€ 358,55*
€ 426,67
pro Stück
ab 10 Stück
€ 350,40*
€ 416,98
pro Stück
ab 500 Stück
€ 326,32*
€ 388,32
pro Stück
Lagerstand: Lager 6012
Versand: Lager 6012
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 3,90*
ab € 50,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 6012
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.