| |
|
| Artikel-Nr.: 6232-5967997 Herst.-Nr.: 112986 EAN/GTIN: 4021103070185 |
| |
|
| | |
| Universalschlüssel mit acht Schließfunktionen. Kompakte Abmessungen dank 2-fach-Drehmechanismus mit je vier Schließungen. Hohes Drehmoment bei Verwendung als T-Griff. Mit 1/4“- Steckschlüsselaufnahme für Aufstecken von 1/4'Nüssen. Material: Zinkdruckguss / Kunststoff (glasfaserverstärkt), Maße: 63 x 48 x 39 mm (zusammengeklappt), Gewicht: 110 g. Schließungen: Vierkant: 5, 6, 7, 8, 9 mm Dreikant: 6, 7, 8, 9, 10 mm Innensechskant: 1/4'Doppelbart: 3 - 5 mm Ausführung: universal, Werkstoff: Stahl Weitere Informationen: | | Hersteller: | CIMCO Werkzeuge GmbH & Co.KG | Produkt Typ: | 112986 |
|
| | |
| | | |
| | | |
| | | Angebote (6) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | | | | | | € 5,95* | ab € 18,85* | € 25,83* | | | | | | | | | | € 5,46* | ab € 20,48* | € 27,94* | | | | | 19 Tage | | | | | € 5,90* | ab € 23,10* | € 31,28* | | | | | | | | | | € 3,90* | ab € 23,14* | € 31,49* | | | | Lager 6232 | | | | | | € 5,90* | ab € 25,54* | € 34,49* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 6232 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 6232 | | Versand: Lager 6232 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 5,90* |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 6232 | | | Zeitraum: | innerhalb von 10 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 20% des Warenwertes, mindestens aber € 9,50* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|