| |
|
| Artikel-Nr.: 6232-5967977 Herst.-Nr.: 140253 EAN/GTIN: 4021103064481 |
| |
|
| | |
| Elektrikergesichtsschutz der neuesten Generation, leicht, transparenter Kinnschutz, ideale Gewichtsverteilung am Helm, Nutzungsdauer bis 10 Jahre. störlichtbogengeprüft nach DGUV GS-ET-29, Klasse 2 (APC 2), DIN EN 166, 'Persönlicher Augenschutz“, natürliche Farbwiedergabe durch klares, nicht eingefärbtes Visier >95%, Universalhalterung passend für handelsübliche Elektriker-Schutzhelme, Antibeschlag-Schutzspray im Lieferumfang Werkstoff: sonstige, Kondensring: false, Loses Glas: false, mit Stirnband: false, Hochklappbar: true, Störlichtbogengeprüft: true, mit Kinnschutz: true Weitere Informationen: | | Hersteller: | CIMCO Werkzeuge GmbH & Co.KG | Produkt Typ: | 140253 |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Gesichtsschutzschild, Gesichtsschutzschirm, Gesichtsvisier, Schutzscheibe Helm, Visier, cimco gesichtsschutz, augenschutzschild, Schutzschirm (Augen-, Gesichtsschutz), Visier (Augen-, Gesichtsschutz) |
| | |
| | | Angebote (7) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | | | | | | € 5,95* | ab € 195,25* | € 238,65* | | | | | | | | | | Frei Haus | ab € 212,01* | € 258,78* | | | | | | | | | | Frei Haus | ab € 214,48* | € 261,28* | | | | | 22 Tage | | | | | € 4,95* | ab € 236,43* | € 286,69* | | | | Lager 6232 | | | | | | € 5,90* | ab € 265,50* | € 319,90* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 6232 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 6232 | | Versand: Lager 6232 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 5,90* |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 6232 | | | Zeitraum: | innerhalb von 10 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 20% des Warenwertes, mindestens aber € 9,50* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|