| |
|
| Artikel-Nr.: 6232-5965779 Herst.-Nr.: PGV100AQ-F200A-B28-V1D EAN/GTIN: 4050143427093 |
| |
|
| | |
| Schnittstellentyp: 100 BASE-TX, Betriebsspannung: 20 ... 30 V DC, PELV, Leistungsaufnahme: 6 W, Gehäuse: PC/ABS, Anschlussart: M12x1 Stecker, 8-polig, Standard M12x1 Buchse, 4-polig, D-codiert (LAN) M12x1 Buchse, 4-polig, D-codiert (LAN) Spannungsart: DC, Bemessungsbetriebsspannung: -...- V, Funktionsprinzip: sonstige Weitere Informationen: | | Hersteller: | Pepperl + Fuchs Vertr.Deutsch.GmbH | Produkt Typ: | PGV100AQ-F200A-B28-V1D | Ident Code: | 70105189 |
|
| | |
| | | |
| | | |
| | | Angebote (2) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | 18 Tage | | | | | € 5,90* | ab € 3.798,37* | € 3.915,46* | | | | Lager 6232 | | | | | | € 5,90* | ab € 3.986,63* | € 4.104,87* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 6232 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 6232 | | Versand: Lager 6232 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 5,90* |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 6232 | | | Zeitraum: | innerhalb von 10 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 20% des Warenwertes, mindestens aber € 9,50* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|