v_shortname: Ventilsteuerbaustein, Gerät bietet eigensichere Stromkreise für Geräteschutzniveau: Ga, Gb, Gc, Da, Db, Dc, Ma, Mb, Gerät geeignet für Montage in Geräteschutzniveau: Gc, Gerät bietet eigensichere Stromkreise für Division: Div. 1, Div. 2, Gerät geeignet für Montage in Division: Div. 2, Sicherheits-Integritätslevel: SIL 3, Systematische Eignung: SC 3, Signaltyp: Binärausgang, Anzahl der Kanäle: 1, Feldseite Gerät: Ventil, akustischer Alarm, visueller Alarm, Steuerungsseite Typ: Feldgerätespeisung, Logikeingang, Übertragungsrichtung: zum Feld, Funktionen: Fehlermeldeausgang, Immun gegen Testpulse, Leitungsfehlertransparenz, Leitungsfehlerüberwachung, Versorgung: 24 V DC, Anschluss Versorgung: Klemmen, Anschlussart: Schraubklemmen, Gehäusebreite: 12,5 mm, Umgebungstemperatur: -20 ... 60 °C (-4 ... 140 °F) Beachten Sie den durch Reduktion eingeschränkten Temperaturbereich, siehe Abschnitt Reduktion. Montageart: Schnappbefestigung Tragschiene, Breite: 12,5 mm, Höhe: 119 mm, Tiefe: 114 mm, Anzahl der Kanäle: 1, Art der Spannungsversorgung: aktiv, Betriebstemperatur: -...- °C, Ausführung des elektrischen Anschlusses: Schraubanschluss, Schutzart (IP): sonstige, Bemessungsbetriebsfrequenz: -...- Hz, Bemessungsversorgungsspannung bei AC: -...- V, Bemessungsversorgungsspannung bei DC: -...- V Weitere Informationen: | | Hersteller: | Pepperl + Fuchs Vertr.Deutsch.GmbH | Produkt Typ: | KCD2-SLD-EX1.1065 | Ident Code: | 70104929 |
|