| |
|
| Artikel-Nr.: 3461-H4050143427062 Herst.-Nr.: 70104929 EAN/GTIN: 4050143427062 |
| |
|
| | |
| Aufbaugehäuse 12,5mm; Anschlussklemmen abziehbar; Mit oder Ohne Hilfsenergie; Leitungsfehlertransparenz; Mit Relaisausgang Leitungsüberwachung; Ausgangsstrom 65mA; Ausgang (EEx ia)IIC; Bis SIL3 gemäß IEC 61508; 1-kanalig - Achtung Sonderbestellung, keine Rückgabe oder Storno möglich! - Weitere Informationen: | | Ausführung des elektrischen Anschlusses: | Schraubanschluss | Montageart: | Schnappbefestigung Tragschiene | Herkunftsland: | Singapur |
|
| | |
| | | |
| | | |
| | | Angebote (8) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | | | | | | Frei Haus | ab € 247,60* | € 285,23* | | | | | 22 Tage | | | | | € 4,95* | ab € 246,10* | € 285,79* | | | | | | | | | | Frei Haus | ab € 249,05* | € 287,97* | | | | Lager 3461 | | | | | | € 6,99* | ab € 250,83* | € 289,44* | | | | | | 29 Tage | | | | | Frei Haus | ab € 252,62* | € 290,33* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 3461 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 3461 | | Versand: Lager 3461 | | | | Es liegen leider keine detaillierten Lagerstands-Informationen vor. | | Bestellwert | Versand | ab € 50,00* | € 6,99* |
Mindestbestellwert: € 50,00* |
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 3461 | | | Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen. | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|