Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Ventilsteuerbaustein KCD2-SLD-EX1.1065


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Ventilsteuerbaustein KCD2-SLD-EX1.1065
Ventilsteuerbaustein KCD2-SLD-EX1.1065
Artikel-Nr.:
     6012C-91849559
Hersteller:
     Pepperl+Fuchs
Herst.-Nr.:
     70104929
EAN/GTIN:
     4050143427062

Ventilsteuerbaustein KCD2-SLD-EX1.1065

v_shortname: Ventilsteuerbaustein, Gerät bietet eigensichere Stromkreise für Geräteschutzniveau: Ga , Gb , Gc , Da , Db , Dc , Ma , Mb, Gerät geeignet für Montage in Geräteschutzniveau: Gc, Gerät bietet eigensichere Stromkreise für Division: Div. 1 , Div. 2, Gerät geeignet für Montage in Division: Div. 2, Sicherheits-Integritätslevel: SIL 3, Systematische Eignung: SC 3, Signaltyp: Binärausgang, Anzahl der Kanäle: 1, Feldseite Gerät: Ventil, akustischer Alarm, visueller Alarm, Steuerungsseite Typ: Feldgerätespeisung, Logikeingang, Übertragungsrichtung: zum Feld, Funktionen: Fehlermeldeausgang, Immun gegen Testpulse, Leitungsfehlertransparenz, Leitungsfehlerüberwachung, Versorgung: 24 V DC, Anschluss Versorgung: Klemmen, Anschlussart: Schraubklemmen, Gehäusebreite: 12,5 mm, Umgebungstemperatur: -20 .
Weitere Informationen:
Art der Spannungsversorgung:
aktiv
Anzahl der Kanäle:
1
SIL nach IEC 61508:
3
Breite:
12,5 mm
Höhe:
119 mm
Ausführung des elektrischen Anschlusses:
Schraubanschluss
Montageart:
Schnappbefestigung Tragschiene
Tiefe:
114 mm
Schutzart (IP):
sonstige
Hinweis zur Abbildung:
Produktbild
Angebote (8)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Frei Haus
ab € 247,60*
€ 285,23*
23 Tage
nicht lagernd
€ 4,95*
ab € 246,10*
€ 285,79*
Lager 6012
Frei Haus
ab € 249,05*
€ 287,97*
21 Tage
unbekannt
€ 6,99*
ab € 250,83*
€ 289,44*
30 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 252,62*
€ 290,33*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 6012
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 287,97*
€ 342,68
pro Stück
ab 2 Stück
€ 285,65*
€ 339,92
pro Stück
ab 5 Stück
€ 274,73*
€ 326,93
pro Stück
ab 10 Stück
€ 267,16*
€ 317,92
pro Stück
ab 500 Stück
€ 249,05*
€ 296,37
pro Stück
Lagerstand: Lager 6012
Versand: Lager 6012
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 3,90*
ab € 50,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 6012
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.