| |
|
| Artikel-Nr.: 6232-5936570 Herst.-Nr.: SACB-4/-8-L-35,0PUR-SCO-P EAN/GTIN: 4063151258016 |
| |
|
| | |
| Sensor-/Aktor-Box Bemessungsspannung: 24 V, Betriebstemperatur: -...- °C, mit Potentialtrennung: false, Betriebsspannung: -...- V, Explosionsschutz-Kategorie für Gas: sonstige, Explosionsschutz-Kategorie für Staub: sonstige, Werkstoff der Kontaktbeschichtung: sonstige, Max. Strombelastbarkeit pro E/A-Signal: 2 A, Max. Summenstrom: 12 A, Schutzart (IP): IP65, mit LED-Anzeige: false, Anschluss für NPN-Sensoren: false, Anzahl der Kanäle pro Steckplatz: 2, Kabellänge konfigurierbar: false, Kabelaußendurchmesser für Kabelverschraubung: -...- mm, Schleppkettentauglichkeit der Fixkabelversion: true, Anschließbarer Leiterquerschnitt: -...- mm² Weitere Informationen: | | Hersteller: | Phoenix Contact Deutschland GmbH | Produkt Typ: | SACB-4/-8-L-35,0PUR-SCO-P | Ident Code: | 1197712 |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: ASI-Kabel, ASI-Leitung, SAI-Buskabel, SAI-Kabel, SAI-Leitung, Sensor-Aktor Kabel, AS-i Verteiler, ASI-Verteiler, SAI-Verteiler, Kabel für Sicherheitsschalter, Sensorkabel, Sensorleitung, sensorkabel phoenix contact, as-i kabel |
| | |
| | | Angebote (5) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | 27 Tage | | | | | € 7,90* | ab € 104,59* | € 128,98* | | | | | 22 Tage | | | | | € 4,45* | ab € 117,64* | € 144,31* | | | | | 9 Tage | | | | | € 5,50* | ab € 124,10* | € 152,82* | | | | Lager 6232 | | | | | | € 5,90* | ab € 125,32* | € 153,51* | | | | | | 22 Tage | | | | | € 5,90* | ab € 129,55* | € 157,75* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 6232 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 6232 | | Versand: Lager 6232 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 5,90* |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 6232 | | | Zeitraum: | innerhalb von 10 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 20% des Warenwertes, mindestens aber € 9,50* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|