| |
|
| Artikel-Nr.: 6232-5935907 Herst.-Nr.: MM-WMS-2-3,2-(EX5)R-C1-YE/BK EAN/GTIN: 4063151040451 |
| |
|
| | |
| Schrumpfschlauch, Rolle, gelb/schwarz, unbeschriftet, beschriftbar mit: THERMOMARK GO, THERMOFOX, THERMOMARK GO.K, Montageart: aufschieben, Kabeldurchmesserbereich: 1,6 ... 3,2 mm, Schriftfeldgröße: endlos x 3,7 mm Montageart: aufschieben, Farbe: gelb/schwarz, Breite: 6,7 mm, Werkstoff: sonstige, Kabeldurchmesser: 1,6...3,2 mm, mit Textfeld: true, Aderdurchmesser: 1,6...3,2 mm, Fluoreszierend: false Weitere Informationen: | | Hersteller: | Phoenix Contact Deutschland GmbH | Produkt Typ: | MM-WMS-2-3,2-(EX5)R-C1-YE/BK | Ident Code: | 1116176 |
|
| | |
| | | |
| | | |
| | | Angebote (5) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | 25 Tage | | | | | € 5,50* | ab € 42,21* | € 55,35* | | | | Lager 6232 | | | | | | € 5,90* | ab € 44,85* | € 58,49* | | | | | | 18 Tage | | | | | € 5,90* | ab € 47,11* | € 61,37* | | | | | 23 Tage | | | | | € 4,45* | ab € 55,20* | € 72,19* | | | | | | | | | | € 8,95* | ab € 56,36* | € 74,94* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 6232 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 6232 | | Versand: Lager 6232 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 5,90* |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 6232 | | | Zeitraum: | innerhalb von 10 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 20% des Warenwertes, mindestens aber € 9,50* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|