| |
|
| Artikel-Nr.: 6232-5935900 Herst.-Nr.: MM-WML-7,5-(24X13)R-C1-WH/BK EAN/GTIN: 4063151042301 |
| |
|
| | |
| Kabelmarker, Rolle, weiß/schwarz, beschriftbar mit: THERMOMARK GO: ohne Aufdruck, Montageart: kleben, Schriftfeldgröße: 22 x 12,7 mm, Anzahl der Einzelschilder: 165 Montageart: sonstige, Farbe: weiß, Breite: 36,5 mm, Aufdruck: sonstige, Werkstoff: sonstige, Kabeldurchmesser: 7,5 mm, mit Textfeld: true, Aderdurchmesser: 7,5 mm, Fluoreszierend: false Weitere Informationen: | | Hersteller: | Phoenix Contact Deutschland GmbH | Produkt Typ: | MM-WML-7,5-(24X13)R-C1-WH/BK | Ident Code: | 1116198 |
|
| | |
| | | |
| | | |
| | | Angebote (8) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | | | | | | € 8,95* | ab € 26,47* | € 36,81* | | | | | 24 Tage | | | | | € 4,95* | ab € 28,328* | € 37,868* | | | | | 10 Tage | | | | | € 5,50* | ab € 29,64* | € 39,66* | | | | Lager 6232 | | | | | | € 5,90* | ab € 31,39* | € 41,81* | | | | | | 17 Tage | | | | | € 5,90* | ab € 33,14* | € 43,65* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 6232 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 6232 | | Versand: Lager 6232 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 5,90* |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 6232 | | | Zeitraum: | innerhalb von 10 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 20% des Warenwertes, mindestens aber € 9,50* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|