Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Phoenix Contact 5 (24X13)R C1 WH/BK, MM-WML 7 Kabelmarkierung für THERMOMARK GO, selbstklebend, Weiß, Ø 7.5mm - 7.5mm,


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Phoenix MM-WML 7,5 (24X13)R C1 WH/BK 1116198 Kabelmarker
Phoenix MM-WML 7,5 (24X13)R C1 WH/BK 1116198 Kabelmarker
Artikel-Nr.:
     108EL-2333452
Hersteller:
     Phoenix Contact
Herst.-Nr.:
     1116198
EAN/GTIN:
     4063151042301
Suchbegriffe:
Kabelbeschriftung
Kabelkennzeichnung
Kabelmarkierer
Kabelmarkierung
Fixierungsmethode = Klebend
Kabeldurchmesser min. = 7.5mm
Kabeldurchmesser max. = 7.5mm
Farbe = Weiß
Länge = 24mm
Anzahl = 24Pack
Bedruckbar = Ja
Material = Vinyl
Kabeldurchmesserbereich = 7.5mm
Set oder Zubehörtyp = Cable Marker
Weitere Informationen:
Fixierungsmethode:
Klebend
Kabeldurchmesser min.:
7.5mm
Kabeldurchmesser max.:
7.5mm
Farbe:
Weiß
Länge:
24mm
Anzahl:
24Pack
Bedruckbar:
Ja
Material:
Vinyl
Kabeldurchmesserbereich:
7.5mm
Set oder Zubehörtyp:
Cable Marker
Weitere Suchbegriffe: kabelbeschriftung phoenix contact, kabelbeschriftung, kabelmarkierer weiß, 2333452, Kabel und Drähte, Kabelmanagement, Phoenix Contact, 1116198, Cables & Wires, Cable Management, Cable Markers
Angebote (8)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 108
€ 8,95*
ab € 26,59*
€ 37,12*
26 Tage
nicht lagernd
€ 4,95*
ab € 28,208*
€ 38,068*
25 Tage
unbekannt
€ 5,50*
ab € 29,55*
€ 39,60*
30 Tage
unbekannt
€ 5,90*
ab € 31,58*
€ 41,86*
16 Tage
nicht lagernd
€ 5,90*
ab € 33,09*
€ 43,88*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 108
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 37,12*
€ 44,17
pro Stück
ab 2 Stück
€ 36,09*
€ 42,95
pro Stück
ab 5 Stück
€ 34,07*
€ 40,54
pro Stück
ab 10 Stück
€ 31,61*
€ 37,62
pro Stück
ab 20 Stück
€ 30,92*
€ 36,79
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 26,59*
€ 31,64
pro Stück
Lagerstand: Lager 108
Versand: Lager 108
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 8,95*
ab € 90,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 108
Zeitraum:innerhalb von 30 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.