| |
|
| Artikel-Nr.: 6232-5910818 Herst.-Nr.: RGA/RGF611-3/1W EAN/GTIN: 4056138004201 |
| |
|
| | |
| Entnahmetüre mit Schloss als Ersatzteil für RGA/RGF 611-3/1. Montageart: Unterputz, Farbe: weiß, Geeignet für: Außenstation, Werkstoff: rostfreier Stahl Weitere Informationen: | | Hersteller: | Siedle & Söhne, S. | Produkt Typ: | RGA/RGF611-3/1W | Ident Code: | 210006031-00 |
|
| | |
| | | |
| | | Angebote (5) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | | | | Lager 6232 | | | | | | € 5,90* | ab € 304,68* | € 365,49* | | | | | | | | | | | Frei Haus | ab € 316,99* | € 377,69* | | | | | 23 Tage | | | | | € 5,90* | ab € 317,04* | € 377,83* | | | | | | | | | | Frei Haus | ab € 319,17* | € 381,48* | | | | | 21 Tage | | | | | € 6,99* | ab € 322,91* | € 386,76* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 6232 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 6232 | | Versand: Lager 6232 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 5,90* |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 6232 | | | Zeitraum: | innerhalb von 10 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 20% des Warenwertes, mindestens aber € 9,50* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|