| |
|
| Artikel-Nr.: 6232-5910809 Herst.-Nr.: RGA/RGF611-3/1SM EAN/GTIN: 4056138004195 |
| |
|
| | |
| Entnahmetüre mit Schloss als Ersatzteil für RGA/RGF 611-3/1. Montageart: Aufputz, Farbe: Silber, Geeignet für: Außenstation, Werkstoff: rostfreier Stahl Weitere Informationen: | | Hersteller: | Siedle & Söhne, S. | Produkt Typ: | RGA/RGF611-3/1SM | Ident Code: | 210006030-00 |
|
| | |
| | | |
| | | Angebote (5) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | | | | Lager 6232 | | | | | | € 5,90* | ab € 306,53* | € 364,62* | | | | | | | | | | | Frei Haus | ab € 315,32* | € 376,79* | | | | | 23 Tage | | | | | € 5,90* | ab € 315,27* | € 376,93* | | | | | | | | | | Frei Haus | ab € 318,17* | € 380,57* | | | | | 20 Tage | | | | | € 6,99* | ab € 325,03* | € 385,84* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 6232 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 6232 | | Versand: Lager 6232 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 5,90* |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 6232 | | | Zeitraum: | innerhalb von 10 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 20% des Warenwertes, mindestens aber € 9,50* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|