| |
|
| Artikel-Nr.: 6232-5868922 Herst.-Nr.: MPAE25R EAN/GTIN: 8014212292858 |
| |
|
| | |
| Pressform i-Rundverpressung Geeignet für: Aderendhülsen, Länge: 195 mm, Ausführung/Betätigung: mechanisch, Pressform: Rundpressung, mit Sperrvorrichtung (bei mechanischen Werkzeugen): true, Querschnitt: 10...25 mm², mit automatischem Rücklauf: false, Einsätze auswechselbar: false, Anzahl der mitgelieferten Einsätze: 0 Weitere Informationen: | | Hersteller: | INTERCABLE TOOLS GmbH | Produkt Typ: | MPAE25R | Ident Code: | 182213 |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Kabelschuhcrimpzange, Kabelschuhpresszange, Kabelschuhzange, Kerbzange, Dornpresszange, Handpresszange, Kerbpresszange, Ovalpresszange, Presszange, Rollpresszange, Sechskantpresszange, Trapezpresszange, Vierkanpresszange, mechanische handpresszange, dornpresszange, Rundzange, Falzzange, Feuerzange, Drahtwirbelzange, Justierzange |
| | |
| | | Angebote (7) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | 1 Tag | | | | | Frei Haus | ab € 207,30* | € 249,72* | | | | | | | | | | Frei Haus | ab € 208,37* | € 249,73* | | | | | | | | | | Frei Haus | ab € 210,82* | € 251,97* | | | | | 25 Tage | | | | | € 4,95* | ab € 217,03* | € 258,16* | | | | Lager 6232 | | | | | | € 5,90* | ab € 235,14* | € 277,24* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 6232 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 6232 | | Versand: Lager 6232 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 5,90* |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 6232 | | | Zeitraum: | innerhalb von 10 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 20% des Warenwertes, mindestens aber € 9,50* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|