| |
|
| Artikel-Nr.: 3517A-56297265 Herst.-Nr.: 182213 EAN/GTIN: 8014212292858 |
| |
|
| | |
| Mechanisches Presswerkzeug für Aderendhülsen MPAE25R Pressform i-Rundverpressung Weitere Informationen: | | Geeignet für: | Aderendhülsen | Pressform: | Rundpressung | Querschnitt: | 10..25 mm² | Länge: | 195 mm | Mit Sperrvorrichtung (bei mechanischen Werkzeugen): | ja | Ausführung/Betätigung: | mechanisch | Einsätze auswechselbar: | nein | Mit automatischem Rücklauf: | nein | Hinweis zur Abbildung: | Produktbild |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Kabelschuhcrimpzange, Kabelschuhpresszange, Kabelschuhzange, Kerbzange, Dornpresszange, Handpresszange, Kerbpresszange, Ovalpresszange, Presszange, Rollpresszange, Sechskantpresszange, Trapezpresszange, Vierkanpresszange, preßzange 25mm², dornpresszange, presszange intercable, Presscrimpzange, Presswerkzeug, Kerbwerkzeug |
| | |
| | | Angebote (8) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | 2 Tage | | | | | Frei Haus | ab € 208,65* | € 249,82* | | | | Lager 3517 | | | | | | Frei Haus | ab € 208,39* | € 249,83* | | | | | | | | | | | Frei Haus | ab € 209,49* | € 251,85* | | | | | 27 Tage | | | | | € 4,95* | ab € 217,25* | € 257,40* | | | | | 2 Tage | | | | | € 5,90* | ab € 222,80* | € 262,76* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 3517 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 3517 | | Versand: Lager 3517 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 5,46* | | ab € 150,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 3517 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 20% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|