Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Elektriker-Multimeter Fluke 117 + S LS3 + ISLS5 + IPHS2


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Bild zur Produktgruppe
Bild zur Produktgruppe
Artikel-Nr.:
     6232-5794420
Hersteller:
     Fluke
Herst.-Nr.:
     IB117L
EAN/GTIN:
     0095969920889
Suchbegriffe:
Digital-Multimeter
Digitales Multimeter
Digitalmultimeter
Multimeter
Das Elektriker-Multimeter Fluke 117 in Kombination mit dem Starter-Kit isolierter Handwerkzeuge, das die am häufigsten verwendeten Schraubendreher, Zangen und Schneidwerkzeuge enthält. Das Digitalmultimeter Fluke 117 ist ein Echteffektiv-Messgerät mit integrierter berührungsloser Spannungsprüfung, zur schnelleren Erledigung der Arbeit. Mit AutoVolt- und LoZ-Funktionen, die fehlerhafte Messwerte durch Phantomspannungen verhindern, ist das Fluke 117 ist ein wertvolles Messgerät für Elektriker. Das Fluke 117 liefert Messergebnisse zu Min-/Max-/Mittelwerten, Frequenz und Kapazität. Das Starter-Kit der isolierten Handwerkzeuge umfasst Schlitzschraubendreher in drei Größen, Phillips-Kreuzschlitzschraubendreher Nr. 1 und 2, Spitzzange, robusten Seitenschneider und robuste Elektriker-Kombizange. Alle hergestellt aus gehärtetem, deutschen Chrom-Molybdän-Vanadium-Stahl (CMV). Alle zertifiziert bis 1000 V AC und 1500 V DC. Alle mit eingeschränkter lebenslanger Gewährleistung. Stromversorgung: Batterie, Messwertspeicher: false, Anzeige: digital, Messbereichswahl: manuell/automatisch, Echteffektivwertmessung (TRMS): true, Durchgangsprüfung: true, Schnittstelle: false, Kapazitätsmessung: true, Frequenzmessung: true, Mit Pegelmessung (dB): false, Momentanwertspeicher (Data Hold): true, IR-Schnittstelle: false, Explosionsgeprüfte Ausführung: false, Bluetooth-Schnittstelle: false, Durchgangsprüfung/Diodentest: true, Induktivitätsmessung: false, Kleinste Auflösung Gleichspannung: 0,1 mV, Kleinste Auflösung Gleichstrom: 1000 µA, Kleinste Auflösung Wechselspannung: 0,1 mV, Kleinste Auflösung Wechselstrom: sonstige, Kleinste Auflösung Widerstand: 0,1 Ohm, Leitfähigkeitsmessung: false, Max. Spannungsmessbereich AC: 600 V, Max. Spannungsmessbereich DC: 600 V, Max. Strommessbereich AC: 10 A, Max. Strommessbereich DC: 10 A, Max. Widerstandsmessbereich: 40 MOhm, Maximalwertspeicher: true, Mehrfachanzeige: false, Messkreiskategorie: CAT III, Minimalwertspeicher: true, Nennprüfspannung 100 V: false, Nennprüfspannung 1000 V: false, Nennprüfspannung 250 V: false, Nennprüfspannung 500 V: false, Relativwertmessung: false, Spitzenwertspeicher: false, Tastverhältnismessungen: false, Schutzart (IP): IP42, Temperaturmessung: false, Max. Kapazitätsmessbereich: 9999 µF, Kleinste Auflösung Kapazität: 0,001 µF, Max. Frequenzmessbereich: 50 kHz, Kleinste Auflösung Frequenz: 0,01 Hz, Milliohmmessung mit 4-Leiter-Technik (Kelvin-Anschluss): false, Temperaturmessung RTD: false, Temperaturmessung TC: false, Nennprüfspannung 10 V: false, Nennprüfspannung 50 V: false, Kabellängenmessung: false, Leitungssymmetrietest für Zweidrahtanschlüsse a-b-E: false, Leistungs- und Energiemessung: false, Oberschwingungsanalyse/Power Quality: false, Drehzahlmessung: false, Sicherungsautomat: false, Max. Spannung Messkreiskategorie: 600 V, Mit Bildschirmhintergrundbeleuchtung: true, Maßstabseinteilung linear: true, Maßstabseinteilung logarithmisch: false, Hochspannungstest für Motorwicklungen: false
Weitere Informationen:
Hersteller:
FLUKE Deutschland GmbH
Produkt Typ:
IB117L
Ident Code:
5133953
Weitere Suchbegriffe: Multitester, digital multimeter fluke, multimeter fluke, multimeter, Spannungsmesser, Spannungsmeßgerät
Angebote (4)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Frei Haus
ab € 328,32*
€ 383,42*
15 Tage
unbekannt
€ 6,99*
ab € 320,90*
€ 383,96*
Lager 6232
unbekannt
€ 5,90*
ab € 331,07*
€ 388,63*
€ 6,90*
ab € 341,31*
€ 399,52*
Preise: Lager 6232
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 388,63*
€ 462,47
pro Stück
ab 2 Stück
€ 376,51*
€ 448,05
pro Stück
ab 5 Stück
€ 349,83*
€ 416,30
pro Stück
ab 10 Stück
€ 342,26*
€ 407,29
pro Stück
ab 500 Stück
€ 331,07*
€ 393,97
pro Stück
Lagerstand: Lager 6232
Versand: Lager 6232
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,90*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 6232
Zeitraum:innerhalb von 10 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 9,50*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.