Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Digitaler Multimeter; LCD; 3,75 Ziffern (6000); True RMS AC


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Bild zur Produktgruppe
Bild zur Produktgruppe
Artikel-Nr.:
     2805-FLK-IB117
Hersteller:
     Fluke
Herst.-Nr.:
     IB117L
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Digital-Multimeter
Digitales Multimeter
Digitalmultimeter
Multimeter
Hersteller: FLUKE
Verwendeten Displays-Art: LCD
Stromquelle: Batterie 6LR61 9V x1
Entspricht Norm: EN 61010;CAT III 600V
Standardausstattung: FLK-TL75 Messkabel;3x isolierte Schraubendreher
Messgerät-Eigenschaften: HOLD Funktion (Festhalten der Anzeige);automatische und manuelle Bereichsänderung;MIN/MAX/MITTEL Funktion;abnehmbares Holster;automatische Spannungswahl AC/DC (AutoVolt);niedrige Eingangsimpedanz (LoZ) Funktion;Anzeige bei niedrigem Batterieladezustand
Messgeräte-Typ: digitaler Multimeter
Gewicht mit Batterie: 550g
Optionale Ausstattung: FLK-MC6 Tüchersatz;FLK-C50 weiche Schutzhülle;FLK-TOOLPAK Band mit Magnet zum Aufhängen des Messgerätes;FLK-C25 weiche Schutzhülle;Messkabelsatz mit Aufsätzen FLK-TL910;Messkabel FLK-TL175;Messkabel FLK-TL222;Messkabel FLK-TL224 SureGrip;FLK-TL71 Messleitung;Tropfensonde Typ K FLK-80BK-A;Zubehörset FLK-TLK289;FLK-TL76 Messleitung;Tropfensonde Typ J FLK-80PJ-EXT
Durchgangsprüfung: akustisches Signal;<20Ω
Verunreinigungsgrad: 2
Herstellerserie: Fluke 110
Echteffektivwertmessung: True RMS AC
Bargraph-Anzeige: 33 Segm. 32x/s
Messung: Spannung AC;DC Spannung;Frequenz;Kapazität;DC Strom;Widerstandsfähigkeit;Strom AC
Abmessungen (Breite x Höhe x Tiefe): 84x167x46mm
AC Strommessbereich: 10A;(20A <30s);1mA...6A
Widerstandsmessbereich: 40MΩ;6kΩ;60kΩ;600kΩ;6MΩ;100mΩ...600Ω
DC Strommessbereich: 10A;1mA...6A;20A < 30s
DC Spannungsmessbereich: 600V;6V;60V;0,1...600mV
AC Spannungsmessbereich: 600V;6V;60V;0,1...600mV
Frequenzbereichsmessung: 50kHz;999,9Hz;9,999kHz;10mHz...99,99Hz
Kapazitätsmessbereich: 100µF;10µF;1nF...1µF;9,999mF
Diodentest: 1,2mA @2,7V
Batterie/Akku: Batterie 6LR61 9V x1
Parameter anzeigen: 3,75 Ziffern (6000)
Genauigkeit der Frequenzbereichsmessung: ±(0,1%+2 digit)
Volumenmessgenauigkeit: ±(1,9%+ 2 digit)
AC Strom-Messgenauigkeit: ±(1,5% + 3 digit)
DC Spannungs-Messgenauigkeit: ±(0,5% + 2 digit)
DC Strommessgenauigkeit: ±(1% + 3 digit)
AC Spannungsmessgenauigkeit: ±(1% + 2 digit)
Widerstandsmessgenauigkeit: ±(0,9%+1 digit)
Weitere Informationen:
17968585:
DE 17968585
small appliances (the dimensions are less than 50 cm edge length):
small devices that can be used in private households
FLUKE:
FLUKE
Angebote (4)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Frei Haus
ab € 326,13*
€ 385,73*
15 Tage
unbekannt
€ 6,99*
ab € 322,08*
€ 386,26*
20 Tage
unbekannt
€ 5,90*
ab € 331,20*
€ 390,94*
Lager 2805
€ 6,90*
ab € 343,72*
€ 401,85*
Preise: Lager 2805
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 401,85*
€ 478,20
pro Stück
ab 2 Stück
€ 389,94*
€ 464,03
pro Stück
ab 5 Stück
€ 361,36*
€ 430,02
pro Stück
ab 10 Stück
€ 354,39*
€ 421,72
pro Stück
ab 500 Stück
€ 343,72*
€ 409,03
pro Stück
Lagerstand: Lager 2805
Versand: Lager 2805
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 6,90*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 2805
Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.