Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Multifunktions-Prozesskalibrator


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Bild zur Produktgruppe
Bild zur Produktgruppe
Artikel-Nr.:
     6232-5794418
Hersteller:
     Fluke
Herst.-Nr.:
     FLUKE-726/APAC/EMEA
EAN/GTIN:
     0095969920070
Suchbegriffe:
Kalibrator
Multifunktions-Kalibrator
Prozess-Kalibrator
kalibrator fluke
Noch höhere Kalibrierleistung. Der Fluke 726 Multifunktions-Präzisions-Prozesskalibrator wurde speziell für die Prozessindustrie entwickelt. Er deckt eine Vielzahl von Anwendungsbereichen ab und ist auf hohe Kalibrierleistung sowie unübertroffene Genauigkeit ausgelegt. Der Fluke 726 misst und gibt fast alle Prozessparameter und kann nahezu jedes Instrument kalibrieren. Der Fluke 726 kann außerdem ohne Rechner Ergebnisse auswerten und Messdaten für spätere Analysen speichern. Anzahl der Kanäle: 1, Messwertspeicher: true, Anzeige: digital, Schnittstelle: true, Analoge Balkenanzeige: false, Druck geben (externe Druckpumpe): true, Druck messen: true, Kleinste Auflösung Gleichspannung: 0,01 mV, Kleinste Auflösung Gleichstrom: 1 µA, Kleinste Auflösung Widerstand: 0,01 Ohm, Max. Spannungsmessbereich DC: 30 V, Max. Strommessbereich DC: 0,024 A, Max. Widerstandsmessbereich: 4000 Ohm, Mehrfachanzeige: true, Spannung geben 0 V ... 10 V: true, Spannung geben 0 mV ... 100 mV: false, Strom geben 0 mA ... 24 mA: true, Thermoelement RTD: true, Thermoelement Typ B: false, Thermoelement Typ E: true, Thermoelement Typ J: true, Thermoelement Typ K: true, Thermoelement Typ L: true, Thermoelement Typ N: true, Thermoelement Typ R: false, Thermoelement Typ S: false, Thermoelement Typ T: true, Thermoelement Typ U: true, Spannung geben 0 V ... ± 300 mV: false, Spannung geben 0 V ... 3 V: false, Spannung geben 0 V ... 15 V: false, Kleinste Auflösung Spannung geben: 0,01 mV, Kleinste Auflösung Strom geben: 0,001 mA, Stromsenke (Transmitter Simulator) 0 mA ... 24 mA: true, Kleinste Auflösung Stromsenke: 0,001 mA, Widerstand geben: true, Max. Widerstand Geber: 4000 Ohm, Thermoelement RTD Pt100: true, Thermoelement RTD Pt1000: true, Thermoelement RTD Ni100: false, Thermoelement RTD Ni1000: false, Frequenz und Impulsgruppen geben: true, Max. Frequenz: 15000 Hz, Rampen- und Treppenfunktion: true, Simultan Messen und Geben: true, Kalibriersoftware: false
Weitere Informationen:
Hersteller:
FLUKE Deutschland GmbH
Produkt Typ:
FLUKE-726/APAC/EMEA
Ident Code:
5131133
Weitere Suchbegriffe: kalibrator, Spannungsmesser, Spannungsmeßgerät
Angebote (10)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Frei Haus
ab € 4.886,73*
€ 5.130,71*
Frei Haus
ab € 5.036,80*
€ 5.130,72*
15 Tage
unbekannt
€ 6,99*
ab € 5.054,37*
€ 5.225,17*
18 Tage
nicht lagernd
€ 7,90*
ab € 5.174,51*
€ 5.268,31*
Lager 6232
unbekannt
€ 5,90*
ab € 5.315,29*
€ 5.408,93*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 6232
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 5.408,93*
€ 6.436,63
pro Stück
ab 2 Stück
€ 5.391,25*
€ 6.415,59
pro Stück
ab 5 Stück
€ 5.324,27*
€ 6.335,88
pro Stück
ab 10 Stück
€ 5.315,29*
€ 6.325,20
pro Stück
Lagerstand: Lager 6232
Versand: Lager 6232
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,90*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 6232
Zeitraum:innerhalb von 10 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 9,50*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.