Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

LED-Dimmer 4x315W


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Bild zur Produktgruppe
Bild zur Produktgruppe
Artikel-Nr.:
     6232-5789155
Hersteller:
     Busch-Jaeger
Herst.-Nr.:
     UD/S4.315.2.1
EAN/GTIN:
     4011395251966
Suchbegriffe:
Dimmaktor
Dimmer
EIB-Dimmaktor
KNX-Dimmaktor
Mehrkanal-Universaldimmaktor optimiert für das Dimmen von Retrofit-LED-Leuchtmitteln (LEDi). Auch zum Dimmen von Glühlampen, Niedervolt-Halogenlampen mit konventionellen oder elektronischen Transformatoren, 230 V-Halogenlampen und dimmbaren Halogen-Energiesparlampen geeignet. Automatische Lasterkennung (deaktivierbar). Separater N-Anschluss pro Kanal. Parallelschaltung der Ausgänge zur Erhöhung der Ausgangsleistung möglich. Ausgänge können in Gruppen parallel geschaltet werden. Mindestlast: 2W. Manuelle Bedienung am Gerät auch ohne Busspannung oder im unprogrammierten Zustand möglich. Programmierung des Gerätes auch ohne anliegende 230V-Versorgungsspannung möglich. Umfangreiche Test- und Diagnosefunktionen über das i-bus Tool. Schnelle Parametrierung in der ETS durch kopierbare Kanalvorlagen. Mit integriertem Bus-Ankoppler. Nennleistung bei 230 V~ Netzspannung: 230 V~ Glüh- und Halogenlampen: 4 x 315 W/VA bis 2 x 500 W/VA im Phasenabschnitt, 4 x 120 W/VA bis 2 x 200 W/VA im Phasenanschnitt. Dimmbare 230 V~ LEDi: 4 x 315 W/VA bis 2 x 500 W/VA im Phasenabschnitt, 4 x 120 W/VA bis 2 x 200 W/VA im Phasenanschnitt. Induktive L-Trafos mit LED/Niedervolthalogenlampe: 4 x 315 W/VA bis 2 x 500W/VA. Elektronische C-Trafos mit LED/Niedervolthalogenlampe: 4 x 315 W/VA bis 2 x 500 W/VA. Elektronische LC-Trafos mit LED/Niedervolthalogenlampe: 4 x 120 W/VA bis 2 x 200 W/VA. Montageart: REG, Ausführung: Dimmaktor, Anzahl der Ausgänge: 4, Frequenz: 50...60 Hz, Bussystem KNX: true, Bussystem Funkbus: false, Bussystem Powernet: false, mit Busankopplung: false, Lastart: universal und LED Retrofit, Spannung: 230 V, Breite in Teilungseinheiten: 120, Andere Bussysteme: ohne, Bussystem LON: false, Nebenstelleneingang: false, Parallel-Betrieb möglich: true, Vor Ort-/Handbedienung: true, Ausgangsleistung: 315 W, Schutzart (IP): IP20, mit LED-Anzeige: false, Leistungszusatz verwendbar: false, Bussystem KNX-Funk: false, Funk bidirektional: false, Busmodul abnehmbar: false, Min. Tiefe der Gerätedose: 64,5 mm
Weitere Informationen:
Hersteller:
Busch-Jaeger Elektro GmbH
Produkt Typ:
UD/S4.315.2.1
Ident Code:
2CKA006197A0057
Weitere Suchbegriffe: EIB-Dimmer, KNX-Dimmer, Glühlampen-Dimmer, Halogenlampen-Dimmer, LED-Dimmer, Lichtmanagement, Lichtmanagementsysteme, dimmaktor abb, eib dimmaktor, universal dimmaktor, REG-Dimmer, Memory-Dimmer, Stromstoß-Dimmschalter, Ferndimmer, Niedervolt-Dimmer
Angebote (7)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Frei Haus
ab € 332,75*
€ 393,17*
26 Tage
unbekannt
€ 5,50*
ab € 335,65*
€ 393,75*
Frei Haus
ab € 338,29*
€ 397,05*
2 Tage
2
€ 5,90*
ab € 355,16*
€ 418,27*
Lager 6232
unbekannt
€ 5,90*
ab € 401,81*
€ 467,47*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 6232
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 467,47*
€ 556,29
pro Stück
ab 2 Stück
€ 461,44*
€ 549,11
pro Stück
ab 5 Stück
€ 444,67*
€ 529,16
pro Stück
ab 10 Stück
€ 421,57*
€ 501,67
pro Stück
ab 500 Stück
€ 401,81*
€ 478,15
pro Stück
Lagerstand: Lager 6232
Versand: Lager 6232
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,90*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 6232
Zeitraum:innerhalb von 10 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 9,50*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.