| |
|
| Artikel-Nr.: 6232-5788700 Herst.-Nr.: CZF14 EAN/GTIN: 4011617524441 |
| |
|
| | |
| ComfortLine Blechflansch für M-Verschraubungen: 24x M16 Breite: 220 mm, Ausführung: sonstige, Höhe: 4,5 mm, Tiefe: 114 mm, Oberflächenschutz: pulverbeschichtet, Vorprägungen: true, Typ: sonstige, Gewindeart: ohne, Werkstoff: sonstige, Anzahl der Steckverbinderöffnungen: 24, Schutzart (NEMA): sonstige, Geeignet für Gewindenennmaß metrisch/PG: 16 Weitere Informationen: | | Hersteller: | Striebel & John ABB GmbH | Produkt Typ: | CZF14 | Ident Code: | 2CPX052444R9999 |
|
| | |
| | | |
| | | Angebote (5) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | | | | | | € 5,46* | ab € 13,54* | € 19,15* | | | | | 9 Tage | | | | | € 5,50* | ab € 13,63* | € 19,27* | | | | Lager 6232 | | | | | | € 5,90* | ab € 13,88* | € 19,62* | | | | | | 21 Tage | | | | | € 5,90* | ab € 14,00* | € 19,78* | | | | | | | | | | € 3,90* | ab € 15,42* | € 21,66* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 6232 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 6232 | | Versand: Lager 6232 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 5,90* |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 6232 | | | Zeitraum: | innerhalb von 10 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 20% des Warenwertes, mindestens aber € 9,50* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|