| |
|
| Artikel-Nr.: 6232-5785698 Herst.-Nr.: FRCMM-80/4/03-S/B EAN/GTIN: 4015081854936 |
| |
|
| | |
| Fehlerstromschutzschalter, 4-polig, Bemessungsstrom In: 80 A, Bemessungskurzschlussfestigkeit Icn: 10 mit Vorsicherung kA, Bemessungsfehlerstrom IΔN: 0,3 A Montageart: DIN-Schiene, Spannungsart: AC, Einbautiefe: 77,5 mm, Bemessungsstrom: 80 A, Bemessungsspannung: 240 V, Bemessungsisolationsspannung Ui: 440 V, Polzahl: 4, Bemessungsfehlerstrom: 0,3 A, Fehlerstrom-Typ: B, Selektiver-Typ: true, Kurzschlussfestigkeit (Icw): 10 kA, Stoßstromfestigkeit: 5 kA, Verschmutzungsgrad: 2, Breite in Teilungseinheiten: 4, Kurzzeitverzögerter Typ: false, Explosionsgeschützt: false, Frequenz: 50 Hz, Schutzart (IP): IP20, Anschließbarer Leiterquerschnitt eindrähtig: 1,5...50 mm², Anschließbarer Leiterquerschnitt mehrdrähtig: 1,5...16 mm², mit Verriegelungsvorrichtung: true, Umgebungstemperatur während des Betriebs: -25...75 °C, Zusatzeinrichtungen möglich: true, Bemessungsstoßspannungsfestigkeit Uimp: 4 kV Weitere Informationen: | | Hersteller: | Eaton Electric GmbH | Produkt Typ: | FRCMM-80/4/03-S/B | Ident Code: | 187809 |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: SH Schalter, SLS Schalter, Selektiver Haupsicherungsautomat, Selektiver Leitungsschutzschalter, Selektiver Schutzschalter, Schutzschalter, fi-schutzschalter typ b 4-pol 80a 0,3a, schutzschalter 4 polig, schutzschalter, FI-Steuerschalter, PRCD, SRCD, Relaissteuerung für Fehlerstrom |
| | |
| | | Angebote (4) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | 32 Tage | | | | | Frei Haus | ab € 1.309,77* | € 1.450,30* | | | | | 25 Tage | | | | | € 5,50* | ab € 1.320,96* | € 1.455,69* | | | | | 18 Tage | | | | | € 5,90* | ab € 1.352,84* | € 1.497,77* | | | | Lager 6232 | | | | | | € 5,90* | ab € 1.428,18* | € 1.582,38* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 6232 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 6232 | | Versand: Lager 6232 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 5,90* |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 6232 | | | Zeitraum: | innerhalb von 10 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 20% des Warenwertes, mindestens aber € 9,50* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|