Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Sicherheitsrelais 10Fkt 2Kreise PLe /Kat4/SIL3 2S 1T 24V FZ


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Bild zur Produktgruppe
Bild zur Produktgruppe
Artikel-Nr.:
     6232-5784432
Hersteller:
     Schneider Electric
Herst.-Nr.:
     XPSUS12AC
EAN/GTIN:
     3606489601805
Suchbegriffe:
Abdeckung Jalousiedrehschalter
Drehschalterabdeckung
Hilfskontakt
Hilfskontaktblock
Die Sicherheitsrelais Harmony XPS Universal sind in unterschiedlichen Sicherheitsanwendungen dank ihrer wählbaren Sicherheitsfunktion und Startoption per frontseitigen Drehschaltern optimal einsetzbar. Dadurch reduziert sich die Variantenvielfalt der benötigten Geräte und mit der Diagnosefunktion lassen sich Zustände einfach an eine SPS übertragen, so daß im Fehlerfall Stillstandszeiten durch eindeutige Fehlerangaben verringert werden. Aus 10 wählbaren Sicherheitsfunktionen läßt sich die benötigte Funktion einfach einstellen. An den Eingängen können mechanische Kontakte von Not-Aus/Halt-Tastern, Positions-, Magnet-, Zustimmschalter, Zweihandbedienung Typ IIIC, PNP-Sensoren, Lichtvorhänge oder RFID-Sicherheitsschalter mit OSSD-Ausgängen angeschlossen werden. Eine Sicherheitsfunktion kann über die 4 Eingänge in 2x zweikanaliger (redundanter) Ausführung betrieben werden. Für die Startfunktion stehen der automatische, manuelle oder überwachte Start sowie optionaler Anlauftest zur Verfügung. Dieses Sicherheitsschaltgerät verfügt als Ausgang über 2 sichere Relais-Schließerkontakte und 1 Diagnosemeldung. Mit Hilfe der qualifizierten Diagnose werden Zustände und Fehler erkannt und mittels eines Telegramms per Direktverdrahtung an einen Standardeingang einer SPS übertragen. Ein vorgefertigter Funktionsbaustein für gängige Steuerungssysteme wertet diese Meldungen auswerten, so daß der Bediener am Maschinendisplay umfassend informiert wird. Die Versorgungsspannung beträgt 24 VAC/DC und die Anschlüsse erfolgen über abziehbare Federzugklemmen. Anwendung bis zum Sicherheitsniveau PL e in Kategorie 4 oder SIL3 lassen sich realisieren. Soll die Anzahl der Ausgänge erhöht werden, kann die Erweiterung XPSUEP einfach seitlich über einen integrierten Steckverbinder angeschlossen und auf die Querverdrahtung zeitsparend verzichtet werden. Die Montage erfolgt durch aufrasten auf eine Hutschiene oder per Schraubbefestigung auf Montageplatten. Zum Schutz der Einstellungen unter der transparenten Abdeckung ist ein eindeutig nummeriertes Verriegelungsband beigefügt. Vielfältige Zulassungen ermöglichen den internationalen Einsatz. Dank des Green Premium Umweltzeichens können Sie detaillierte Informationen zu Materialinhalten, Umweltauswirkungen und Kreislaufwirtschaft erhalten, die Ihre Nachhaltigkeitsziele unterstützen. Breite: 22,5 mm, Ausführung: Grundgerät, Höhe: 100 mm, Tiefe: 120 mm, Rückfallverzögerung: 0,0 s, mit Zulassung nach UL: true, mit abnehmbaren Klemmen: true, mit Starteingang: true, mit Rückführkreis: true, Anzahl der Ausgänge, sicherheitsgerichtet, unverzögert, kontaktbehaftet: 2, Anzahl der Ausgänge, sicherheitsgerichtet, verzögert, kontaktbehaftet: 0,0, Anzahl der Ausgänge, sicherheitsgerichtet, unverzögert, Halbleiter: 0,0, Anzahl der Ausgänge, sicherheitsgerichtet, verzögert, Halbleiter: 0,0, Anzahl der Ausgänge, Meldefunktion, unverzögert, kontaktbehaftet: 0,0, Anzahl der Ausgänge, Meldefunktion, verzögert, kontaktbehaftet: 0,0, Anzahl der Ausgänge, Meldefunktion, unverzögert, Halbleiter: 0,0, Anzahl der Ausgänge, Meldefunktion, verzögert, Halbleiter: 0,0, Ausführung des elektrischen Anschlusses: Federzuganschluss, Tragschienenmontage möglich: true, Bemessungssteuerspeisespannung Us bei AC 50 Hz: 24 V, Bemessungssteuerspeisespannung Us bei AC 60 Hz: 24 V, Bemessungssteuerspeisespannung Us bei DC: 24 V, mit Mutingfunktion: false, Sicherheitstyp nach IEC 61496-1: 4, mit Zulassung für BG BIA: false, Geeignet zur Überwachung von Magnetschaltern: true, Geeignet zur Überwachung von Näherungsschaltern: true, Geeignet zur Überwachung von NOT-AUS-Kreisen: true, Geeignet zur Überwachung von optoelektronischen Schutzeinrichtungen: true, Geeignet zur Überwachung von Positionsschaltern: true, Geeignet zur Überwachung von taktilen Sensoren: false, Geeignet zur Überwachung von Ventilen: false, Performance Level nach EN ISO 13849-1: Level e, Stoppkategorie nach IEC 60204: 0, Spannungsart zur Betätigung: AC/DC, Auswertung der Eingänge: zweikanalig, SIL nach IEC 61508: 3, mit TÜV-Zulassung: true
Weitere Informationen:
Hersteller:
Schneider Electric GmbH
Produkt Typ:
XPSUS12AC
Weitere Suchbegriffe: Hilfsschalter, Industrierelais, Not Aus Erweiterungsmodul, Not Aus Modul, Not Aus Schaltgerät, Not-Aus-Relais, Nachschaltgerät, Schutztürwächter, Sicherheitsrelais, Sicherheitsschaltgerät, sicherheitsrelais dc24v, schutztürwächter, sicherheitsrelais 24v, Gerät zur Überwachung von Schutztüren, Not Aus Relais, Gerät zur Überwachung von Positionsschalter, Gerät zur Überwachung von Sicherheitsstromkreisen, Gerät zur Überwachung von Lichtschranken
Angebote (13)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 5,46*
ab € 121,88*
€ 137,16*
21 Tage
unbekannt
€ 6,99*
ab € 123,37*
€ 137,69*
28 Tage
nicht lagernd
€ 7,90*
ab € 122,81*
€ 137,77*
21 Tage
nicht lagernd
€ 4,45*
ab € 123,39*
€ 138,08*
Lager 6232
unbekannt
€ 5,90*
ab € 147,35*
€ 163,25*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 6232
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 163,25*
€ 194,27
pro Stück
ab 2 Stück
€ 162,52*
€ 193,40
pro Stück
ab 5 Stück
€ 159,12*
€ 189,35
pro Stück
ab 10 Stück
€ 156,34*
€ 186,04
pro Stück
ab 500 Stück
€ 147,35*
€ 175,35
pro Stück
Lagerstand: Lager 6232
Versand: Lager 6232
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,90*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 6232
Zeitraum:innerhalb von 10 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 9,50*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.