Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Sicherheitsrelais Kontakterweiterun g PLe/Kat4/SIL3 4S 2Ö 48-240V SK


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Bild zur Produktgruppe
Bild zur Produktgruppe
Artikel-Nr.:
     6232-5784431
Hersteller:
     Schneider Electric
Herst.-Nr.:
     XPSUEP34AP
EAN/GTIN:
     3606489601799
Suchbegriffe:
Erweiterungsmodul für Sicherheitsre...
Hilfskontakt
Hilfskontaktblock
Hilfsschalter
Die Sicherheitsrelais Harmony XPS Universal sind in unterschiedlichen Sicherheitsanwendungen dank ihrer wählbaren Sicherheitsfunktion und Startoption per frontseitigen Drehschaltern optimal einsetzbar. Dadurch reduziert sich die Variantenvielfalt ihrer benötigten Geräte und mit der Diagnosefunktion lassen sich Zustände einfach an eine SPS übertragen, so daß im Fehlerfall Stillstandszeiten durch eindeutige Fehlerangaben verringert werden. Der seitlicher Stecker zur Verbindung mit Sicherheitsrelais XPSU ermöglicht den direkten Betrieb ohne separate Verdrahtung der Ansteuerung. Diese Relaiserweiterung verfügt als Ausgang über 4 sichere Relais-Schließerkontakte und 2 Öffnerkontakte. Die Versorgungsspannung beträgt 48-240 VAC/DC und die Anschlüsse erfolgen über abziehbare Schraubklemmen. Die Montage erfolgt durch aufrasten auf eine Hutschiene oder per Schraubbefestigung auf Montageplatten. Zum Schutz der Einstellungen unter der transparenten Abdeckung ist ein eindeutig nummeriertes Verriegelungsband beigefügt. Vielfältige Zulassungen ermöglichen den internationalen Einsatz. Dank des Green Premium Umweltzeichens können Sie detaillierte Informationen zu Materialinhalten, Umweltauswirkungen und Kreislaufwirtschaft erhalten, die Ihre Nachhaltigkeitsziele unterstützen. Breite: 22,5 mm, Ausführung: Erweiterungsgerät, Höhe: 100 mm, Tiefe: 120 mm, Rückfallverzögerung: 0,0 s, mit Zulassung nach UL: true, mit abnehmbaren Klemmen: true, mit Starteingang: false, mit Rückführkreis: false, Anzahl der Ausgänge, sicherheitsgerichtet, unverzögert, kontaktbehaftet: 6, Anzahl der Ausgänge, sicherheitsgerichtet, verzögert, kontaktbehaftet: 0,0, Anzahl der Ausgänge, sicherheitsgerichtet, unverzögert, Halbleiter: 0,0, Anzahl der Ausgänge, sicherheitsgerichtet, verzögert, Halbleiter: 0,0, Anzahl der Ausgänge, Meldefunktion, unverzögert, kontaktbehaftet: 0,0, Anzahl der Ausgänge, Meldefunktion, verzögert, kontaktbehaftet: 0,0, Anzahl der Ausgänge, Meldefunktion, unverzögert, Halbleiter: 0,0, Anzahl der Ausgänge, Meldefunktion, verzögert, Halbleiter: 0,0, Ausführung des elektrischen Anschlusses: Schraubanschluss, Tragschienenmontage möglich: true, Bemessungssteuerspeisespannung Us bei AC 50 Hz: 48...240 V, Bemessungssteuerspeisespannung Us bei AC 60 Hz: 48...240 V, Bemessungssteuerspeisespannung Us bei DC: 48...240 V, mit Mutingfunktion: false, Sicherheitstyp nach IEC 61496-1: 4, mit Zulassung für BG BIA: false, Geeignet zur Überwachung von Magnetschaltern: false, Geeignet zur Überwachung von Näherungsschaltern: false, Geeignet zur Überwachung von NOT-AUS-Kreisen: false, Geeignet zur Überwachung von optoelektronischen Schutzeinrichtungen: false, Geeignet zur Überwachung von Positionsschaltern: false, Geeignet zur Überwachung von taktilen Sensoren: false, Geeignet zur Überwachung von Ventilen: false, Performance Level nach EN ISO 13849-1: Level e, Stoppkategorie nach IEC 60204: 0, Spannungsart zur Betätigung: AC/DC, Auswertung der Eingänge: sonstige, SIL nach IEC 61508: 3, mit TÜV-Zulassung: true
Weitere Informationen:
Hersteller:
Schneider Electric GmbH
Produkt Typ:
XPSUEP34AP
Weitere Suchbegriffe: Industrierelais, Not Aus Erweiterungsmodul, Not Aus Modul, Not Aus Schaltgerät, Not-Aus-Relais, Nachschaltgerät, Schutztürwächter, Sicherheitsrelais, Sicherheitsschaltgerät, schneider electric sicherheitsrelais, schutztürwächter, hilfskontakt 4s, Gerät zur Überwachung von Schutztüren, Not Aus Relais, Gerät zur Überwachung von Positionsschalter, Gerät zur Überwachung von Sicherheitsstromkreisen, Gerät zur Überwachung von Lichtschranken
Angebote (12)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
19 Tage
nicht lagernd
€ 5,46*
ab € 89,80*
€ 102,28*
21 Tage
unbekannt
€ 6,99*
ab € 89,55*
€ 102,37*
28 Tage
nicht lagernd
€ 7,90*
ab € 91,83*
€ 104,14*
21 Tage
nicht lagernd
€ 4,45*
ab € 92,14*
€ 104,48*
Lager 6232
unbekannt
€ 5,90*
ab € 109,90*
€ 121,69*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 6232
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 121,69*
€ 144,81
pro Stück
ab 2 Stück
€ 120,79*
€ 143,74
pro Stück
ab 5 Stück
€ 118,14*
€ 140,59
pro Stück
ab 10 Stück
€ 116,81*
€ 139,00
pro Stück
ab 500 Stück
€ 109,90*
€ 130,78
pro Stück
Lagerstand: Lager 6232
Versand: Lager 6232
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,90*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 6232
Zeitraum:innerhalb von 10 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 9,50*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.