Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Vollelektr. Zähler 5//1A M-Bus MID Wirk- und Blindleistung


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Bild zur Produktgruppe
Bild zur Produktgruppe
Artikel-Nr.:
     6232-5759229
Hersteller:
     NZR
Herst.-Nr.:
     ECOCOUNT-SL-5//1A-M-BUS,-MID
EAN/GTIN:
     4048652103843
Suchbegriffe:
Digitaler Zähler
Digitalzähler
Zähler digital
Drehstromzähler
Drehstromzähler EcoCount SL 5//1, 1-5(6) A, Wandlerzähler, M-BUS, MID konformitätsbewertet. Der Zähler EcoCount SL in Wandler Ausführung ist ein vollelektronischer Elektrizitätszähler zur Festinstallation in Dreiphasen-Vierleiternetzen bzw. Einphasen-Zweileiternetzen und dazu bestimmt, elektrische Wirkenergie zu messen und in bis zu zwei Energietarifen zu registrieren. Er ist ein Innenraumzähler als Installations-Einbaugerät für die Hutschienenmontage, in einer kompakten Bauform von nur 4 Teilungseinheiten. Der Zähler besitzt ein beleuchtetes Display, Menünavigation über zwei Bedientasten, Anzeige von Wirk-, Schein- und Blindleistung, Leistungsfaktor, Spannung, Netzfrequenz, Strom jeweils Gesamt und pro Phase. Alarmfunktionalität mit parametrierbaren Schwellwerten, Tarifschaltung 2 Tarife, Wechselstromzulassung auf L1, Spannungsloses Ablesen, Rücksetzbares Zählerregister, Phasenausfallerkennung / Drehfelderkennung, Rücklaufsperre, Konformitätsbewertung nach MID, Anzeigekapazität passt sich dynamisch dem Verbrauch an. Zu Beginn werden 5 Vor- und 3 Nachkommastellen (5.3) angezeigt. Mit zunehmendem Verbrauch verschiebt sich die Nachkommastelle bis zur Darstellung 8.0, 4 Teilungseinheiten, Wandlerverhältnis einstellbar, M-BUS und S0 Impulsausgang, Zukunftsfähig durch Erweiterungsschnittstelle (Zusatzfunktionen über Module) Montageart: REG, Breite: 100 mm, Ausführung: Messwandler, Höhe: 70 mm, Tiefe: 80 mm, Geeignet für: Bezug, Anzeigeart: digital, Frequenz: 50 Hz, Maximalstrom (Imax): 6 A, Breite in Teilungseinheiten: 4, Anzahl der Stellen: 8, Zählertyp: elektronisch, Schutzart (IP): IP20, Ausführung der Schnittstelle: M-Bus, Energieart: Wirk- und Blindleistung, Tarifausführung: Zweitarif, Tarifsteuerung: extern, Rücklaufsperre: true, Geeicht: true, Zulassung: Measuring Instruments Directive, Impulsausgang: elektrisch, Impulsart: S0, Impulsrate: 10000 Imp/kWh (kvarh), Genauigkeitsklasse: B, Polart: Vierleiter, Messungsart Lastgang: false, EDL40-Signatur: false, mit Sperrcode: false, Nennspannung (Un) N-L: 230 V, Nennspannung (Un) L-L: 400 V, Nennstrom (In): 5 A, Schutzart (NEMA): sonstige
Weitere Informationen:
Hersteller:
NZR Nordwestdeutsche Zählerrevision
Produkt Typ:
ECOCOUNT-SL-5//1A-M-BUS,-MID
Ident Code:
33420405
Weitere Suchbegriffe: Energieverbrauchszähler, Energiezähler, Messwandlerzähler, Stromzähler, Wechselstromzähler, energieverbrauchszähler nzr, drehstromzähler, Summenzähler, Impulszähler, Summierzähler, Integrator, Mengenvoreinstellwerk
Angebote (7)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
2 Tage
2
€ 4,95*
ab € 136,74*
€ 167,32*
24 Tage
nicht lagernd
€ 7,90*
ab € 138,31*
€ 167,67*
Frei Haus
ab € 143,01*
€ 173,75*
1 Tag
3
€ 5,90*
ab € 144,30*
€ 174,65*
Lager 6232
1
€ 5,90*
ab € 146,13*
€ 178,04*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 6232
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 178,04*
€ 211,87
pro Stück
ab 2 Stück
€ 176,11*
€ 209,57
pro Stück
ab 5 Stück
€ 166,69*
€ 198,36
pro Stück
ab 10 Stück
€ 161,46*
€ 192,14
pro Stück
ab 500 Stück
€ 146,13*
€ 173,89
pro Stück
Lagerstand: Lager 6232
Versand: Lager 6232
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,90*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 6232
Zeitraum:innerhalb von 10 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 9,50*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.