| |
|
| Artikel-Nr.: 6232-5752904 Herst.-Nr.: FRCMM-40/2/03-A-110 EAN/GTIN: 4015081757732 |
| |
|
| | |
| Netzspannungsunabhängiger Fehlerstromschutzschalter für Fehler- und Zusatzschutz, 40A, 2p, 300mA, Typ A, 110V Montageart: DIN-Schiene, Spannungsart: AC, Einbautiefe: 70,5 mm, Bemessungsstrom: 40 A, Bemessungsspannung: 110 V, Bemessungsisolationsspannung Ui: 440 V, Polzahl: 2, Bemessungsfehlerstrom: 0,3 A, Fehlerstrom-Typ: A, Selektiver-Typ: false, Kurzschlussfestigkeit (Icw): 10 kA, Stoßstromfestigkeit: 0,25 kA, Verschmutzungsgrad: 2, Breite in Teilungseinheiten: 2, Kurzzeitverzögerter Typ: false, Explosionsgeschützt: false, Frequenz: 50/60 Hz, Schutzart (IP): IP20, Anschließbarer Leiterquerschnitt eindrähtig: 1,5...35 mm², Anschließbarer Leiterquerschnitt mehrdrähtig: 1,5...16 mm², mit Verriegelungsvorrichtung: true, Umgebungstemperatur während des Betriebs: -25...40 °C, Zusatzeinrichtungen möglich: true, Bemessungsstoßspannungsfestigkeit Uimp: 4 kV Weitere Informationen: | | Hersteller: | Eaton Electric GmbH | Produkt Typ: | FRCMM-40/2/03-A-110 | Ident Code: | 180608 |
|
| | |
| | | |
| | | |
| | | Angebote (7) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | | | | | | € 5,46* | ab € 93,70* | € 115,41* | | | | | 17 Tage | | | | | € 4,45* | ab € 93,62* | € 115,51* | | | | | | | | | | Frei Haus | ab € 97,50* | € 119,94* | | | | | 25 Tage | | | | | € 5,50* | ab € 102,90* | € 126,30* | | | | Lager 6232 | | | | | | € 5,90* | ab € 112,11* | € 137,41* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 6232 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 6232 | | Versand: Lager 6232 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 5,90* |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 6232 | | | Zeitraum: | innerhalb von 10 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 20% des Warenwertes, mindestens aber € 9,50* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|