| |
|
| Artikel-Nr.: 6232-5729405 Herst.-Nr.: LF4009067030 EAN/GTIN: 4012740021586 |
| |
|
| | |
| Endstück halogenfrei zu Leitungsführungskanal LF/LFF 40x90mm steingrau. Endstück als Formteil zu Leitungsführungskanal. Farbe: grau, Breite: 90 mm, Ausführung: links/rechts, Halogenfrei: true, Höhe: 40 mm, RAL-Nummer: 7030, Oberflächenschutz: unbehandelt, Werkstoffgüte: sonstige, Einsatztemperatur: -5...60 °C, Werkstoff: Kunststoff, Befestigungsart: aufrastbar, Schlagfestigkeit: IK07, mit Schutzfolie: false, Geeignet für Funktionserhalt: false, Antibakterielle Behandlung: false Weitere Informationen: | | Hersteller: | Hager Vertr. mbH & Co. KG (Hager) | Produkt Typ: | LF4009067030 |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: PVC-Kabelbühne (Teile), Kunststoffkanal (Kabel-, Teile), PVC-Kanal (Kabel-, Teile), Kabelkanal (PVC-, Teile), PVC-Kabelkanal (Teile) |
| | |
| | | Angebote (6) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | 26 Tage | | | | | € 4,95* | ab € 3,91* | € 6,04* | | | | | | | | | | € 5,46* | ab € 3,93* | € 6,07* | | | | Lager 6232 | | | | | | € 5,90* | ab € 4,23* | € 6,44* | | | | | | 20 Tage | | | | | € 5,90* | ab € 4,14* | € 6,46* | | | | | | | | | | € 3,90* | ab € 4,46* | € 6,71* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 6232 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 6232 | | Versand: Lager 6232 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 5,90* |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 6232 | | | Zeitraum: | innerhalb von 10 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 20% des Warenwertes, mindestens aber € 9,50* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|