Produktinformationen: | | |
| |
|
| Artikel-Nr.: 6232-5688755 Herst.-Nr.: CM350874 EAN/GTIN: 3414970912176 |
| |
|
| | |
| Ausleger CB 600 1,6kN V4A Farbe: Edelstahl, Breite: 37 mm, Ausführung: Wandausleger, Höhe: 136,9 mm, Oberflächenschutz: sonstige, Werkstoffgüte: Edelstahl 316 (1.4401), Länge: 637,7 mm, Werkstoff: rostfreier Stahl, Tragfähigkeit: 1,6 kN, Winkel: 90 °, Geeignet für Funktionserhalt: false, Geeignet für Kabeltragsystembreite: 50...600 mm Weitere Informationen: | | Hersteller: | Legrand GmbH | Produkt Typ: | CM350874 |
|
| | |
| | | |
| | | |
| | | Angebote (5) | | |
| | Lagerstand | Mind.-Menge | | Versand | | | | | | | | | | | 27 Tage | | | 10 | | € 4,95* | ab € 171,89* | € 193,35* | | | | | | | | 1 | | Frei Haus | ab € 197,21* | € 239,21* | | | | | | | | 1 | | Frei Haus | ab € 203,22* | € 246,60* | | | | Lager 6232 | | | | 1 | | € 5,90* | ab € 239,79* | € 288,64* | | | | | | 20 Tage | | | 1 | | € 5,90* | ab € 242,56* | € 292,31* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 6232 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 6232 | | Versand: Lager 6232 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 5,90* |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 6232 | | | Zeitraum: | innerhalb von 10 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 20% des Warenwertes, mindestens aber € 9,50* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|