Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Einbaugehäuse HaloX 100 1281-00A01


Menge:  Packung  
Produktinformationen
Bild zur Produktgruppe
Bild zur Produktgruppe
Artikel-Nr.:
     6012C-99351822
Hersteller:
     Kaiser
Herst.-Nr.:
     1281-00A01
EAN/GTIN:
     4013456549111
Suchbegriffe:
Beton Einbaugehäuse
Einbaugehäuse
Gitter-Behälter
Gitter-Faltbehälter

Einbaugehäuse HaloX 100 1281-00A01

Einbaugehäuse, HaloX® 100, Gehäusedurchmesser Ø 130 mm, gestapelt in Gitterbox
Weitere Informationen:
Geeignet für HV-Leuchten:
ja
Geeignet für NV-Leuchten:
ja
Geeignet für LED-Leuchten:
ja
Geeignet für Lampenleistung:
50 W
Anwendung:
sonstige
Einbautiefe:
120 mm
Max. Leuchtendurchmesser:
100 mm
Werkstoff:
Kunststoff
Hinweis zur Abbildung:
Produktbild
Weitere Suchbegriffe: Gitterbehälter, Gitterboxen, Gitterfaltbehälter, kaiser einbaugehäuse, beton einbaugehäuse, Gehäuse, Leuchteneinbaugehäuse
Angebote (4)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Frei Haus
ab € 1.992,08205*
€ 2.191,9212*
20 Tage
nicht lagernd
€ 5,90*
ab € 1.998,6057*
€ 2.192,8851*
Lager 6012
Frei Haus
ab € 2.020,662*
€ 2.213,0136*
17 Tage
unbekannt
€ 5,90*
ab € 2.368,8693*
€ 2.585,00025*
Preise: Lager 6012
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 2.213,0136*
€ 2.633,48618
pro Packung
ab 2 Packungen
€ 2.164,8816*
€ 2.576,2091
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 2.080,7136*
€ 2.476,04918
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 2.037,7224*
€ 2.424,88966
pro Packung
ab 500 Packungen
€ 2.020,662*
€ 2.404,58778
pro Packung
1 Packung enthält 315 Stück (ab € 6,4148* pro Stück)
Lagerstand: Lager 6012
Versand: Lager 6012
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 3,90*
ab € 50,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 6012
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.