Produktinformationen: | | |
| |
|
| Artikel-Nr.: 6232-5661860 Herst.-Nr.: M9A26948 EAN/GTIN: 3606480639098 |
| |
|
| | |
| Arbeitsstromauslöser + Hilfsschalter MX+OF Multi 9 OEM. Betriebsspannung (Ue) 12-24V AC/DC. Umfasst einen geöffneten/geschlossenen Kontakt (Kontakt OF) zur Anzeige der geöffneten oder geschlossenen Position des zugehörigen Geräts. Mit mechanischer Statusanzeigeleuchte (rot) auf der Frontseite. Zur Fernanzeige der Position des zugehörigen Geräts. Not-Aus durch Schließtaster. Der Arbeitsstromauslöser + Hilfsschalter MX+OF erfüllt folgrnde Normen- IEC/EN 60947-1. Bemessungsspannung: 24 V, Werkseitig angebaut: false, Breite in Teilungseinheiten: 1, Bemessungsschaltstrom: 6 A, Anzahl der Fehlersignalschalter: 0,0, Gerätemontage: Leitungsschutzschalter, Zusatzeinrichtung: Arbeitsstromauslöser, Spannungsart zur Betätigung: AC/DC, Anzahl der Kontakte als Öffner: 0,0, Anzahl der Kontakte als Schließer: 0,0, Anzahl der Kontakte als Wechsler: 1, mit Autotest für Fehlerstromfunktion: false, Geeignet für max. Polzahl der Hauptkontakteinheit (gesamt): 4, Geeignet für max. Stromstärke der Hauptkontakteinheit: 63 A Weitere Informationen: | | Hersteller: | Schneider Electric GmbH | Produkt Typ: | M9A26948 |
|
| | |
| | | |
| | | |
| | | Angebote (12) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | 26 Tage | | | | | € 7,90* | ab € 32,54* | € 42,48* | | | | | | | | | | € 5,46* | ab € 33,33* | € 43,65* | | | | | | | | | | € 3,90* | ab € 34,31* | € 44,60* | | | | | 7 Tage | | | | | € 6,99* | ab € 36,76* | € 47,96* | | | | Lager 6232 | | | | | | € 5,90* | ab € 39,84* | € 51,80* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 6232 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 6232 | | Versand: Lager 6232 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 5,90* |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 6232 | | | Zeitraum: | innerhalb von 10 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 20% des Warenwertes, mindestens aber € 9,50* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|