Produktinformationen: | | |
| |
|
| Artikel-Nr.: 6232-5660693 Herst.-Nr.: M9U21120 EAN/GTIN: 3606480741661 |
| |
|
| | |
| Leitungsschutzschalter C60, UL489, 2P, 0,5A, D Charakteristik, 480Y/277V AC. Produktbereich: C60 - Produkt oder Komponententyp: Miniatur-Leitungsschutzschalter. Kurzbezeichnung des Geräts: C60 UL489 - Netzwerktyp: AC - Technologie der Auslöseeinheit: thermomagnetisch - Unterbrechungskapazität: 10 kA AIR gemäß CSA - 277V AC, 10 kA AIR gemäß UL 489 - 277V AC, 10 kA Icu gemäß IEC 60947-2 - 277V AC. Spannungsart: DC, Einbautiefe: 44 mm, Bemessungsstrom: 20 A, Bemessungsspannung: 250 V, Auslösecharakteristik: C, Bemessungsisolationsspannung Ui: 500 V, Überspannungskategorie: 4, Verschmutzungsgrad: 3, Breite in Teilungseinheiten: 1, Explosionsgeschützt: false, Schutzart (IP): IP20, Anzahl der abgesicherten Pole: 1, Mitschaltender Neutralleiter: false, Anschließbarer Leiterquerschnitt eindrähtig: 1...25 mm², Anschließbarer Leiterquerschnitt mehrdrähtig: 1...16 mm², Umgebungstemperatur während des Betriebs: -25...70 °C, Unterputzmontage: false, Zusatzeinrichtungen möglich: true, Polzahl (gesamt): 1, Bemessungsstoßspannungsfestigkeit Uimp: 6 kV Weitere Informationen: | | Hersteller: | Schneider Electric GmbH | Produkt Typ: | M9U21120 |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Automat, Einbauautomat, Einbaugerät, LS-Schalter |
| | |
| | | Angebote (10) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | 13 Tage | | | | | € 7,90* | ab € 30,11* | € 39,77* | | | | | | | | | | € 5,00* | ab € 31,01* | € 41,01* | | | | | | | | | | € 3,90* | ab € 32,11* | € 42,26* | | | | | 18 Tage | | | | | € 6,99* | ab € 33,93* | € 44,95* | | | | Lager 6232 | | | | | | € 5,90* | ab € 37,23* | € 48,20* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 6232 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 6232 | | Versand: Lager 6232 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 5,90* |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 6232 | | | Zeitraum: | innerhalb von 10 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 20% des Warenwertes, mindestens aber € 9,50* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|