Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Astro-Zeitschaltuhr mit 1 analogen Ausgang: 0-10 V oder PWM


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Bild zur Produktgruppe
Bild zur Produktgruppe
Artikel-Nr.:
     6232-5658517
Hersteller:
     Finder
Herst.-Nr.:
     12.A4.8.230.0010
EAN/GTIN:
     8012823433509
Suchbegriffe:
Analoge Schaltuhr
Joystick
SmartHome Zeitschaltuhr
Schaltuhr Einbau
Elektronische Astro-Zeitschaltuhr mit Wochenprogramm für Reiheneinbau, 1 analoger Ausgang: 0-10 V oder PWM, 1 Wechsler für 16 A / 250 V AC (AC1), Versorgungsspannung: 110-230 V AC/DC, LCD-Anzeige, Joystick-Programmierung oder Programmierung über ein NFC-fähiges Smartphone mit der Finder Toolbox-App (Android und iOS). Nach Installation der Finder App kann ein bestehendes Programm ausgelesen werden oder eine Neuprogrammierung mit maximaler Flexibilität erfolgen. Zum Übertragen der Daten wird die Zeitschaltuhr mit dem Smartphone berührt. Astronomische Zeitsteuerung durch automatisches Schalten bei Sonnenauf- und Sonnenuntergang über Postleitzahl oder Ortskoordinaten, wählbarer Zeitversatz der Sonnenauf- und Sonnenuntergangszeit sowie Ein- und Ausschalten während der Astro-Einschaltzeit. Kontaktmaterial AgSnO2, max. Einschaltstrom 120 A für 5 ms, kürzeste Schaltzeit 1 Minute. Max. Schaltleistung bei 230 V AC1: 4000 VA, kompatibel mit Netzteilen/Vorschaltgeräten mit 0-10 V oder PWM Eingängen oder Slave-Dimmern vom Typ 15.11, sichere Trennung zwischen Spannungsversorgung und Kontakte Montageart: DIN-Schiene, Breite: 35 mm, Höhe: 88,8 mm, Tiefe: 60,8 mm, Anzahl der Kontakte: 1, Anzahl der Speicherplätze: 50, Astroprogramm: true, Anzahl der Kanäle: 1, Funkgesteuert: false, Wochenprogramm: true, Jahresprogramm: false, Kontaktausführung: Wechsler (NO/NC), GPS: false, Breite in Teilungseinheiten: 2, 60 min Programm: false, 24 h Programm: true, Ferienprogramm: true, Zufallsprogramm: false, Impulsprogramm: true, Zyklusprogramm: false, Netzsynchron: false, Quarzgesteuert: true, Automatische Sommer-/Winterzeitumstellung: true, Geeignet für Handbedienung: false, Schaltungsvorwahl: false, Spannungsart der Versorgungsspannung: AC, Potentialfreier Schaltkontakt: true, Externe Programmierung: true, Funkgesteuert (DCF77): false, Versorgungsspannung: 110...230 V, Betriebsstundenzähler: false, Frequenz der Versorgungsspannung: 50...60 Hz, Gangreserve in Jahren: 6, Kürzeste Schaltzeit Kanal 1: 1 min, Nennschaltstrom bei 250 V AC: 16 A, Textführung im Display: true, Schutzart (IP): IP20, Ganggenauigkeit pro Tag: 1 s, Externer Tastereingang: false, Mit Speicherkarte: false
Weitere Informationen:
Hersteller:
Finder GmbH
Produkt Typ:
12.A4.8.230.0010
Ident Code:
12A482300010
Weitere Suchbegriffe: Verteilerschaltuhr, Verteilerzeitschaltuhr, Zeitschaltuhr DIN-Schienenmontage, Zeitrelais, Schaltuhr, Zeitschalter, Zeitschaltuhr, zeitschalter, Tagesschaltuhr, Synchronschaltuhr, Pulsschaltuhr, Tarifschaltuhr, Tageszeitschaltuhr
Angebote (13)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Frei Haus
ab € 95,51*
€ 114,55*
€ 4,98*
ab € 98,37*
€ 114,56*
13 Tage
unbekannt
€ 6,99*
ab € 99,83*
€ 117,31*
3 Tage
3
€ 6,95*
ab € 99,41*
€ 117,32*
Lager 6232
unbekannt
€ 5,90*
ab € 107,21*
€ 124,53*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 6232
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 124,53*
€ 148,19
pro Stück
ab 2 Stück
€ 123,65*
€ 147,14
pro Stück
ab 5 Stück
€ 115,80*
€ 137,80
pro Stück
ab 10 Stück
€ 114,44*
€ 136,18
pro Stück
ab 500 Stück
€ 107,21*
€ 127,58
pro Stück
Lagerstand: Lager 6232
Versand: Lager 6232
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,90*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 6232
Zeitraum:innerhalb von 10 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 9,50*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.