Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

GuideLed Einzelbatterieleuchte mit autom. Funktionstest


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Bild zur Produktgruppe
Bild zur Produktgruppe
Artikel-Nr.:
     6232-5562638
Hersteller:
     CEAG
Herst.-Nr.:
     11823-1-8H/D-CGLINE+PENDELMONTAGE1,5M
EAN/GTIN:
     4012539344322
Suchbegriffe:
Fluchtwegleuchte
Notausgangsleuchte
Rettungslampe
Rettungsleuchte
Montagesatz für Einzelbatterieleuchte GuideLed CGLine+ für den autarken Betrieb oder zum Anschluss an zentrale Überwachungseinrichtung CGLine+. Automatischer Funktionstest (wöchentlich) sowie automatischer Betriebsdauertest (alle 3 Monate), Notlichtbetriebsdauer frei wählbar: 1 h, 3 h oder 8 h, Lightguide-Technik mit 3-Chip-LEDs für hohe, gleichmäßige Leuchtdichte gem. DIN 4844-1, hohe Lebensdauer 50.000 h, 1 Minute Rückschaltverzögerung nach Netzwiederkehr. Blockierfunktion über zentrale Überwachungseinrichtung für Betriebsruhezeiten. Zulässiger Temperaturbereich: Dauerlicht -5°C bis +30°C / Bereitschaftslicht 0°C bis + 35°C. Die Piktogrammscheibe inklusive LEDs ist im Lieferumfang nicht enthalten und separat zu bestellen. Montageart: Pendel Leuchtmittel: LED Werkstoff des Gehäuses: Kunststoff Gehäusefarbe: grau Art der Kennzeichnung: ein-/zweiseitig Geeignet für Kennzeichnungsart: Acrylglasplatte Überwachungseinrichtung: automatischer Selbsttest Ballwurfsicher: Nein Schaltungsart: Dauerschaltung/Bereitschaftsschaltung Mit Fernschalteranschluss (VDE 0100-718, VDE 0108-100): Ja Einspeisung: dezentral (Einzelbatterie) Nennspannung: 220 - 240 V Schutzklasse: II Schutzart (IP): IP40 Nennbetriebsdauer: 8 h Mit Leuchtmittel: Nein Länge: 327 mm Breite: 80 mm Höhe/Tiefe: 33 mm Lichtstrom bei Notbetrieb: 8 % Erkennungsweite: 30 m Montageart: Pendel, Schutzklasse: II, Breite: 80 mm, Fassung: sonstige, Leiterquerschnitt: 2,5 mm², Anschlussart: Steckanschluss, Gehäusefarbe: grau, Spannungsart: AC, Einspeisung: dezentral (Einzelbatterie), Betriebsgerät: LED-Betriebsgerät spannungsgesteuert, Einbaubreite: 80 mm, Geeignet für Kennzeichnungsart: Einlegeblatt/-platte, Art der Kennzeichnung: ein-/zweiseitig, Polzahl: 6, Länge: 327 mm, Höhe/Tiefe: 33 mm, Werkstoff des Gehäuses: Kunststoff, Leuchtmittel: LED nicht austauschbar, Anzahl der Leuchtenköpfe: 1, Einbaulänge: 1500 mm, Werkstoff der Abdeckung: Kunststoff opal, Schlagfestigkeit: IK03, Akkubeschaffenheit: Lithium-Ionen, Nennspannung: 220...240 V, Schutzart (IP): IP40, Mit Leuchtmittel: false, Leuchte mit begrenzter Oberflächentemperatur 'D-Zeichen' nach EN 60598-2-24: false, Mit Fernschalteranschluss: true, Überwachungseinrichtung: Überwachungsbaustein (zentral versorgtes System), Erkennungsweite: 30 m, Max. Systemleistung: 6,3 W, Bemessungslichtstrom nach IEC 62722-2-1: 115 lm, Mit Piktogramm: false, Art der Verdrahtung: geeignet für Durchgangsverdrahtung, Bemessungslebensdauer L70/B50 bei 25 °C: 50000 h, Bemessungsumgebungstemperatur nach IEC 62722-2-1: 0...30 °C, Lichtverteiler: Diffusorlinse/-optik/-panel, Nennbetriebsdauer: 1...8 h, Leistungsfaktor: 0,92
Weitere Informationen:
Hersteller:
CEAG Notlichtsysteme GmbH
Produkt Typ:
11823-1-8H/D-CGLINE+PENDELMONTAGE1,5M
Ident Code:
40071353271
Angebote (7)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
24 Tage
nicht lagernd
€ 4,95*
ab € 167,17*
€ 203,88*
€ 4,98*
ab € 176,27*
€ 214,38*
13 Tage
unbekannt
€ 6,99*
ab € 174,98*
€ 215,21*
Frei Haus
ab € 181,56*
€ 220,95*
Lager 6232
unbekannt
€ 5,90*
ab € 184,19*
€ 222,00*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 6232
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 222,00*
€ 264,18
pro Stück
ab 2 Stück
€ 218,07*
€ 259,50
pro Stück
ab 5 Stück
€ 206,54*
€ 245,78
pro Stück
ab 10 Stück
€ 199,52*
€ 237,43
pro Stück
ab 500 Stück
€ 184,19*
€ 219,19
pro Stück
Lagerstand: Lager 6232
Versand: Lager 6232
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,90*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 6232
Zeitraum:innerhalb von 10 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 9,50*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.