| |
|
| Artikel-Nr.: 6232-5560198 Herst.-Nr.: CH20M67BBUSGGY/BK EAN/GTIN: 4050118214901 |
| |
|
| | |
| Gehäuseunterteil für Elektronikgehäuse. Farbe: grau, Breite: 67,5 mm, Höhe: 109,3 mm, Tiefe: 107,4 mm, RAL-Nummer: 7024, Werkstoff: Kunststoff, Betriebstemperatur: 120...-40 °C, Gehäuseart: geschlossen, mit integrierter Leiterplattenanschlusstechnik: true, Gehäuse anreihbar: true, Tragschienenmontage möglich: true, Wandmontage möglich: false, mit Abschirmung: false, Schutzart (IP): IP20, Ausführung der Oberfläche: unbehandelt, mit Lüftungsöffnungen: true Weitere Informationen: | | Hersteller: | Weidmüller GmbH & Co. KG | Produkt Typ: | CH20M67BBUSGGY/BK | Ident Code: | 1413780000 |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Wandschrank, Klemmenkasten, Wandgehäuse, Gehäuse, Kompaktschrank |
| | |
| | | Angebote (3) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | | | | Lager 6232 | | | | | | € 5,90* | ab € 25,8316* | € 35,3216* | | | | | | 25 Tage | | | | | € 5,50* | ab € 26,2496* | € 35,7996* | | | | | 45 Tage | | | | | € 4,45* | ab € 27,21* | € 37,17* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 6232 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 1 Packung enthält 4 Stück (ab € 6,4579* pro Stück) |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 6232 | | Versand: Lager 6232 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 5,90* |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 6232 | | | Zeitraum: | innerhalb von 10 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 20% des Warenwertes, mindestens aber € 9,50* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|