Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Kristallglasspiegel 800x800mm 44W 3000K 4120lm IP44 LF: ws


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Bild zur Produktgruppe
Bild zur Produktgruppe
Artikel-Nr.:
     6232-5489237
Hersteller:
     Brumberg Leuchten
Herst.-Nr.:
     58302003
EAN/GTIN:
     4251433921387
Suchbegriffe:
Leuchtspiegel
Lichtspiegel
Spiegelleuchte
spiegelleuchte led
LED-Wandanbau-Spiegelleuchte, IP44, quadratisch. Ausführung in kompakter Bauform für die harmonische Implementierung in stimmige, architektonische Raumkonzepte. LED-Spiegelleuchte mit beidseitiger Randbeleuchtung. Montageart: Anbaumontage, Montageort: Wandmontage, Material: Kristallspiegelglas / Aluminium, Schutzart raumseitig: nach DIN EN 60529: IP44, Schutzklasse: (EN 61140) I, Spannung: 230V AC 50Hz, Leistung: 20 W, Anzahl der Leuchtmittel / Fassungen: 2 Stück, Lichtstrom: 4.124 lm, Farbtemperatur: 3.000 K, mit Betriebsgerät: Ja, Dimmbar: Nein, Art der Dimmung: schaltbar. Schutzklasse: II, Breite: 800 mm, Spannungsart: AC, mit Bewegungsmelder: false, Geeignet für Lampenleistung: 20 W, Farbwiedergabeindex CRI: 90-100, Geeignet für Pendelaufhängung: false, Höhe/Tiefe: 800 mm, Werkstoff des Gehäuses: sonstige, Lichtverteilung: symmetrisch, Nennspannung: 230 V, Schutzart (IP): IP44, mit Leuchtmittel: true, Geeignet für Leuchtmittelanzahl: 2, Geeignet für Wandmontage: true, Geeignet für Einbaumontage: false, mit Betriebsgerät: true, Geeignet für Anbaumontage: true, Nennstrom: -...- mA, Farbtemperatur: 3000 K, Max. Systemleistung: 40 W, Bemessungslichtstrom nach IEC 62722-2-1: 4124 lm, Lichtfarbe: weiß, IFTTT-Unterstützung verfügbar: false, Bemessungslebensdauer L70/B50 bei 25 °C: 60000 h, Dimmung 0-10 V: false, Dimmung 1-10 V: false, Dimmung DALI: false, Dimmung DMX: false, Dimmung Potentiometer (geräteintegriert): false, Dimmung GPRS: false, Dimmung LineSwitch: false, Dimmung herstellerspezifisch: false, Dimmung Netzspannungsmodulation: false, Dimmung Phasenabschnitt: false, Dimmung Phasenanschnitt: false, Dimmung programmierbar: false, Dimmung RF: false, Dimmung Sine Wave Reduction: false, Dimmung Touch and Dim: false, Dimmung Zigbee: false, Dimmung mit Push-button: false, Ohne Dimmfunktion: true, Dimmung abhängig vom Betriebsgerät: false, Leuchtenlichtausbeute: 206,2 lm/W, Dimmung DSI: false, Kompatibel mit Apple HomeKit: false, Kompatibel mit Google Assistant: false, Kompatibel mit Amazon Alexa: false, Dimmung DALI-2: false, Farbtemperatur einstellbar: nein, Lichtstrom einstellbar: nein, Ausstrahlungswinkel einstellbar: nein, Geeignet für Deckenmontage: false
Weitere Informationen:
Hersteller:
Brumberg-Leuchten GmbH & Co. KG
Produkt Typ:
58302003
Ident Code:
58302003
Weitere Suchbegriffe: spiegelleuchten ip44, spiegelleuchte
Angebote (7)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
19 Tage
nicht lagernd
€ 5,90*
ab € 821,88*
€ 911,33*
€ 65,00*
ab € 832,37*
€ 922,57*
Frei Haus
ab € 835,42*
€ 923,83*
24 Tage
nicht lagernd
€ 7,90*
ab € 847,60*
€ 933,29*
Lager 6232
unbekannt
€ 5,90*
ab € 935,02*
€ 1.030,41*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 6232
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 1.030,41*
€ 1.226,19
pro Stück
ab 2 Stück
€ 1.025,03*
€ 1.219,79
pro Stück
ab 5 Stück
€ 992,88*
€ 1.181,53
pro Stück
ab 10 Stück
€ 967,74*
€ 1.151,61
pro Stück
ab 500 Stück
€ 935,02*
€ 1.112,67
pro Stück
Lagerstand: Lager 6232
Versand: Lager 6232
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,90*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 6232
Zeitraum:innerhalb von 10 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 9,50*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Brumberg Leuchten
58321003
ab € 580,82*
Ähnlich
Brumberg Leuchten
58322003
ab € 760,53*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.