Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

LED-Kristallglasspiegel 3000K 58322003


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild Detailansicht
Produktbild Detailansicht
Artikel-Nr.:
     3518I-97170998
Hersteller:
     Brumberg Leuchten
Herst.-Nr.:
     58322003
EAN/GTIN:
     4251433921424
Suchbegriffe:
Leuchtspiegel
Lichtspiegel
Spiegelleuchte
spiegelleuchte led

LED-Kristallglasspiegel 3000K 58322003

LED-Wandanbau-Spiegelleuchte, IP44, schaltbar, rechteckig. Ausführung in kompakter Bauform für die harmonische Implementierung in stimmige, architektonische Raumkonzepte. LED-Spiegelleuchte mit beidseitiger Randbeleuchtung. Ausführung: ohne Fassung, Montageart: Anbaumontage, Montageort: Wandmontage, Material: Kristallspiegelglas / Aluminium, Schutzart raumseitig: nach DIN EN 60529: IP44, Schutzklasse: (EN 61140) I, Spannung: 230V AC 50Hz, Leistung: 17 W, Anzahl der Leuchtmittel / Fassungen: 2 Stück, Lichtstrom: 3.
Weitere Informationen:
Energieeffizienzklasse der Lichtquelle gemäß EU-Verordnung 2019/2015:
nicht relevant
Geeignet für Wandmontage:
ja
Geeignet für Pendelaufhängung:
nein
Geeignet für Deckenmontage:
nein
Geeignet für Einbaumontage:
nein
Geeignet für Anbaumontage:
ja
Geeignet für Lichtbandkonfiguration:
nein
Bildschirmarbeitsplatztauglich nach EN 12464-1:
nein
Geeignet für Leuchtmittelanzahl:
2
Hinweis zur Abbildung:
Produktbild
Weitere Suchbegriffe: spiegelleuchten ip44, spiegelleuchte
Angebote (7)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
22 Tage
nicht lagernd
€ 5,90*
ab € 758,81*
€ 841,76*
Frei Haus
ab € 771,88*
€ 853,42*
29 Tage
nicht lagernd
€ 7,90*
ab € 783,55*
€ 862,26*
Frei Haus
ab € 863,96*
€ 863,96*
Lager 3518
€ 65,00*
ab € 770,64*
€ 872,62*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 3518
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 872,62*
€ 1.038,42
pro Stück
ab 2 Stück
€ 871,26*
€ 1.036,80
pro Stück
ab 5 Stück
€ 816,35*
€ 971,46
pro Stück
ab 10 Stück
€ 792,47*
€ 943,04
pro Stück
ab 500 Stück
€ 770,64*
€ 917,06
pro Stück
Lagerstand: Lager 3518
Versand: Lager 3518
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 65,00*
ab € 1.750,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 3518
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Brumberg Leuchten
58302003
ab € 826,02*
Ähnlich
Brumberg Leuchten
58321003
ab € 583,70*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.