| |
|
| Artikel-Nr.: 6232-5488706 Herst.-Nr.: ULZ1755REG EAN/GTIN: 4011377167049 |
| |
|
| | |
| Bestimmungsgemäßer Gebrauch Leistungserweiterung von den in der Referenzliste genannten Dimmern (Art.-Nrn.: UD 1755 REG, 1730 DD, 1731 DD, 1710 DE, 1711 DE, 1712 DE, FM UD 20250 UP, FM UD 5500 REG, FM UD 420250 REG, 3901 REGHE, 3902 REGHE, 39004 1S R) Montage auf Hutschiene nach DIN EN 60715 in Unterverteiler Produkteigenschaften Anschluss mehrerer Leistungszusätze an einen Dimmer Gesamtleistung der angeschlossenen Lasten teilt sich auf Dimmer und Leistungszusätze auf Versorgung der angeschlossenen Lasten über gemeinsame Lastleitung Bedienung erfolgt über vorgeschalteten Dimmer Elektronischer Übertemperaturschutz Optionales Zubehör: Kompensationsmodul LED, Art.-Nr.: KM LED 230 U Nennspannung: 230 V, Montageart: REG, Farbe: weiß, Halogenfrei: true, Oberfläche: sonstige, Frequenz: 50...60 Hz, Lastart: universal, Werkstoff: Kunststoff, Anschlussleistung: 3...420 W, Transparent: false, Ausführung der Oberfläche: glänzend Weitere Informationen: | | Hersteller: | Jung GmbH & Co. KG, Albrecht | Produkt Typ: | ULZ1755REG |
|
| | |
| | | |
| | | |
| | | Angebote (9) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | | | | | | € 5,46* | ab € 84,28* | € 105,96* | | | | | 26 Tage | | | | | € 7,90* | ab € 84,38* | € 106,07* | | | | | 21 Tage | | | | | € 5,90* | ab € 85,37* | € 107,20* | | | | | 25 Tage | | | | | € 5,50* | ab € 86,26* | € 108,17* | | | | Lager 6232 | | | | | | € 5,90* | ab € 96,63* | € 118,82* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 6232 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 6232 | | Versand: Lager 6232 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 5,90* |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 6232 | | | Zeitraum: | innerhalb von 10 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 20% des Warenwertes, mindestens aber € 9,50* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|