| |
|
| Artikel-Nr.: 6232-5472778 Herst.-Nr.: 094278 EAN/GTIN: 3414971067318 |
| |
|
| | |
| • Klingeltaster mit LED-Leuchtsignal (kann fürKomfort und Premium-Set verwendet werden)• Installationsart Klingeltaster: Aufputzmontagemittels Schraube oder Klebestreifen• Funk-Reichweite: 100 Meter freies Feld• Klingeltaster: Spannungsversorgung 1 x 3 VBatterie (CR2032) beigepackt• Frequenzband: 433.05 – 434.79 MHz• Leistungspegel RF: <= 10 mW• Schutzart Klingeltaster: IP 44• Farbe: Reinweiß Montageart: Aufputz, Farbe: weiß, Breite: 65 mm, Höhe: 65 mm, mit Namensschild: true, Werkstoff: Kunststoff, mit Beleuchtung: true Weitere Informationen: | | Hersteller: | Legrand GmbH | Produkt Typ: | 094278 |
|
| | |
| | | |
| | | Angebote (3) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | 19 Tage | | | | | € 5,90* | ab € 14,12* | € 19,99* | | | | | 26 Tage | | | | | € 4,95* | ab € 14,35* | € 20,32* | | | | Lager 6232 | | | | | | € 5,90* | ab € 14,83* | € 21,01* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 6232 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 6232 | | Versand: Lager 6232 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 5,90* |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 6232 | | | Zeitraum: | innerhalb von 10 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 20% des Warenwertes, mindestens aber € 9,50* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|