| |
|
| Artikel-Nr.: 6232-5471092 Herst.-Nr.: ER-GH EAN/GTIN: 4012799843504 |
| |
|
| | |
| Besondere Eigenschaften: Ausblasstutzen werkzeuglos umbaubar von seitlich nach hinten. Seitliche Montagenuten zur Montage mit Montagewinkeln oder in Vorwandinstallationen. Selbsttätige Kunststoffrückschlagklappe mit der gleichzeitigen Funktion als Kaltrauchsperre. Für Anwendungen nach DIN 18017-3. Einraumentlüftung: Einbau in Bäder, WCs und Wohnungsküchen. Einbau innerhalb und außerhalb des Schachtes in Wand und Decke möglich. Geringe Bautiefe des Unterputzgehäuses und der Abdeckung. 6 seitlich angebrachte Montagenuten ermöglichen eine einfache Montage. Umlaufender Rahmen ermöglicht weitere Befestigungsoption. Flexible Kabeleinführung ermöglicht den elektrischen Anschluss seitlich oder von hinten. Einfache elektrische Verdrahtung an praktischer Stiftleisten-Klemme. Mit Putzschutzdeckel zum Verschließen des Gehäuses während der Rohbauphase. Werkzeuglos umbaubarer Kunststoff-Ausblasstutzen mit selbsttätiger Kunststoff-Rückschlagklappe für Ausblasrichtung seitlich (oben, links, rechts) und hinten. Anschlussdurchmesser DN 75/80. Sollbruchstelle für Zweitraumanschluss oder WC-Anschlussstutzen serienmäßig im ER GH-Gehäuse vorhanden. Zulassungsbescheide auf Anfrage oder auf unserer Homepagemaico-ventilatoren.com. Kunststoffteile normal entflammbar nach DIN 4102-1 Klasse B 2 (nach EN 13501-1). Optionales Zubehör: Absaugstutzen ER-AS für die WC-Sitzentlüftung, Zweitraumanschluss ER-ZR, Montageset ER-MS, Montagehalter ER-UPMArtikel: ER GH, Ausführung: Kunststoff-Ausblasstutzen umbaubar seitlich/hinten mit selbsttätiger Kunststoff-Rückschlagklappe, ohne Brandschutzgehäuse, Zweitraumanschluss rechts/links/unten möglich, Luftrichtung: Entlüftung, Einbauort: Wand / Decke, Einbauart: Unterputz, Material Gehäuse: Kunststoff, Farbe: schwarz, Gewicht: 0,59 kg, Gewicht mit Verpackung: 0,89 kg, Brandschutz: nein, Ausblasrichtung: seitlich / hinten, Anschlussdurchmesser: 75 mm / 80 mm, Breite: 250 mm, Höhe: 250 mm, Tiefe: 110 mm, Breite mit Verpackung: 350 mm, Höhe mit Verpackung: 290 mm, Tiefe mit Verpackung: 130 mm, Zulassungsnummer: Z-51.1-478 Farbe: schwarz, Werkstoff des Gehäuses: Kunststoff, Anschlussdurchmesser: 75 mm, mit Brandschutz-Absperrung: false, Einbaumaß-Breite: 250 mm, Einbaumaß-Höhe: 250 mm, Einbaumaß-Tiefe: 110 mm Weitere Informationen: | | Hersteller: | Maico Elektroapparate-Fab. GmbH | Produkt Typ: | ER-GH | Ident Code: | 0084.0350 |
|
| | |
| | | |
| | | |
| | | Angebote (7) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | 17 Tage | | | | | € 6,99* | ab € 38,53* | € 50,68* | | | | | 2 Tage | | | | | € 4,95* | ab € 43,34* | € 56,84* | | | | | 23 Tage | | | | | € 7,90* | ab € 49,49* | € 65,18* | | | | | | | | | | € 5,46* | ab € 50,52* | € 66,01* | | | | Lager 6232 | | | | | | € 5,90* | ab € 58,75* | € 76,59* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 6232 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 6232 | | Versand: Lager 6232 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 5,90* |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 6232 | | | Zeitraum: | innerhalb von 10 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 20% des Warenwertes, mindestens aber € 9,50* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|