Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

3-Leiter-Schirmleiterklemme 1.5mm² weiss


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Bild zur Produktgruppe
Bild zur Produktgruppe
Artikel-Nr.:
     6232-5425316
Hersteller:
     WAGO Kontakttechnik
Herst.-Nr.:
     2001-1308
EAN/GTIN:
     4055143448222
Suchbegriffe:
Reihenklemmen
Erdklemme
Erdungsklemme
PEN-Klemme
3-Leiter-Schirmleiterklemme; 1,5 mm²; seitliche und mittige Beschriftung; für Tragschiene 35 x 15 und 35 x 7,5; Push-in CAGE CLAMP®; 1,50 mm²; weiß Montageart: Hutschiene TH35, Farbe: weiß, Breite: 4,2 mm, Höhe: 59,2 mm, Tiefe: 32,9 mm, Betriebstemperatur: 105 °C, Brennbarkeitsklasse des Isolierstoffs nach UL 94: V0, Abschlussplatte erforderlich: true, Ausführung elektrischer Anschluss 1: Federzuganschluss, Ausführung elektrischer Anschluss 2: Federzuganschluss, PEN-Funktion möglich: false, Anzahl der Etagen: 1, Anzahl der Klemmstellen je Etage: 3, Anschließbarer Leiterquerschnitt eindrähtig: 0,5...2,5 mm², Anschließbarer Leiterquerschnitt feindrähtig mit Aderendhülse: 0,75...1,5 mm², Anschließbarer Leiterquerschnitt feindrähtig ohne Aderendhülse: 0,25...2,5 mm², Anschließbarer Leiterquerschnitt mehrdrähtig: 0,25...1,5 mm², Werkstoff des Isolierkörpers: Thermoplast
Weitere Informationen:
Hersteller:
WAGO GmbH & Co. KG
Produkt Typ:
2001-1308
Weitere Suchbegriffe: Schutzleiterklemme, wago reihenklemme 2002-1201, reihenklemmen wago, reihenklemmen, Sensor-Aktor-Reihenklemme, Aktorenklemme, Reihenklemme, Initiator/Aktor-Reihenklemme, Initiatorenklemme
Angebote (8)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
14 Tage
nicht lagernd
100
€ 4,45*
ab € 1,66*
€ 2,03*
27 Tage
nicht lagernd
100
€ 7,90*
ab € 1,8539*
€ 2,2539*
100
Frei Haus
ab € 1,9727*
€ 2,3927*
100
Frei Haus
ab € 2,0324*
€ 2,4524*
Lager 6232
unbekannt
100
€ 5,90*
ab € 2,1531*
€ 2,5831*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 6232
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 100 Stück
€ 2,5831*
€ 3,07389
pro Stück
ab 15000 Stück
€ 2,1531*
€ 2,56219
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 100 Stück
Mindestbestellmenge: 100 Stück ( entspricht € 258,31* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 6232
Versand: Lager 6232
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,90*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 6232
Zeitraum:innerhalb von 10 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 9,50*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
WAGO Kontakttechnik
2001-402
ab € 0,133*
Zubehör
WAGO Kontakttechnik
2001-404
ab € 0,444*
Zubehör
WAGO Kontakttechnik
2001-408
ab € 1,01*
Zubehör
WAGO Kontakttechnik
2001-433
ab € 0,30343*
Zubehör
WAGO Kontakttechnik
2001-435
ab € 0,6893*
Zubehör
WAGO Kontakttechnik
2001-436
ab € 0,86875*
Zubehör
WAGO Kontakttechnik
2001-439
ab € 1,29*
Zubehör
WAGO Kontakttechnik
2002-1392
ab € 0,27*
Zubehör
WAGO Kontakttechnik
2002-1393
ab € 0,25541*
Zubehör
WAGO Kontakttechnik
2009-110
ab € 93,38*
Zubehör
WAGO Kontakttechnik
2009-114
ab € 33,05*
Zubehör
WAGO Kontakttechnik
2009-414
ab € 2,391*
Zubehör
WAGO Kontakttechnik
2009-416
ab € 2,451*
Zubehör
WAGO Kontakttechnik
210-118
ab € 15,51*
Zubehör
WAGO Kontakttechnik
210-647
ab € 2,61*
Weitere Artikel anzeigen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.