Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Jalousieeinsatz Universal mit Nebenstelleneingang


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Bild zur Produktgruppe
Bild zur Produktgruppe
Artikel-Nr.:
     6232-5424069
Hersteller:
     Albrecht Jung
Herst.-Nr.:
     1731JE
EAN/GTIN:
     4011377151413
Suchbegriffe:
Einsatz Jalousiesteuerung
Schalterabdeckung
Tasterabdeckung
Wippe
mit Nebenstelleneingang für Aufsätze JUNG HOME Art.-Nrn.: BT .. 17101 .., BT .. 17102 .. für Aufsätze eNet Art.-Nrn.: FM .. 1700 .., FM .. 1701 .. für Aufsätze LB-Management Art.-Nrn.: .. 1700 ... . 1750 D .. für Aufsätze KNX RF Art.-Nrn.: .. 10911 ST RF ... . 10921 ST RF .. Bestimmungsgemäßer Gebrauch Steuern elektrisch betriebener Jalousien, Rollläden und Markisen Automatische Zeitsteuerung über Aufsatz oder Nebenstelleneingänge Betrieb mit geeignetem Aufsatz Montage in Gerätedose mit Abmessungen nach DIN 49073 Produkteigenschaften Über Nebenstelleneingänge ist die Einbindung in Gruppen- oder Zentralsteuerungen möglich Automatische Steuerung über Timer Testbetrieb zur Funktionsprüfung Betrieb als Hauptstelle oder Nebenstelle Windalarm-Verriegelung über den Nebenstelleneingang Umpolfunktion der Ausgänge zur vereinfachten Inbetriebnahme Speicherung einer Lüftungsposition über den Aufsatz möglich Nennspannung: AC 230 V ~ Netzfrequenz: 50/60 Hz Umgebungstemperatur: −5 ... +45 °C Kontaktart: µ Standby-Leistung: max. 0,2 W Laufzeit: ca. 120 s Anschlussleistung Motoren: 700 W Anschluss Anschlussart: Schraubklemmen eindrähtig: 1 x 0,5 ... 4,0 mm² 2 x 0,5 ... 2,5 mm² feindrähtig ohne Aderendhülse: 1 x 0,5 ... 4,0 mm² 2 x 0,5 ... 2,5 mm² feindrähtig mit Aderendhülse: 1 x 0,5 ... 4,0 mm²2 x 0,5 ... 1,5 mm² Nennspannung: 230 V, Montageart: Unterputz, Zusammenstellung: Basiselement, Bedienungsart: Wippe, Ausführung: sonstige, Halogenfrei: true, Textfeld/Beschriftungsfläche: false, Befestigungsart: Krallen-/Schraubbefestigung, Anzahl der Tasten: 2, Mechanisch bedienbar: true, Elektronisch bedienbar: false, Geeignet für Schutzart (IP): IP2X, Min. Tiefe der Gerätedose: 32 mm
Weitere Informationen:
Hersteller:
Jung GmbH & Co. KG, Albrecht
Produkt Typ:
1731JE
Weitere Suchbegriffe: schalterabdeckung jung, schalterabdeckung, Rollladensteuerung, Elektronische Rollladensteuerung, Steuerungssystem, Rollladen-Steuerungssystem, Jalousie-Gruppensteuerung
Angebote (12)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 5,95*
ab € 62,51*
€ 78,27*
€ 5,46*
ab € 63,12*
€ 79,02*
Frei Haus
ab € 64,39*
€ 80,51*
2 Tage
70
€ 6,40*
ab € 64,66*
€ 80,82*
Lager 6232
10
€ 5,90*
ab € 73,54*
€ 91,30*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 6232
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 91,30*
€ 108,65
pro Stück
ab 2 Stück
€ 88,48*
€ 105,29
pro Stück
ab 5 Stück
€ 85,68*
€ 101,96
pro Stück
ab 10 Stück
€ 82,71*
€ 98,42
pro Stück
ab 500 Stück
€ 73,54*
€ 87,51
pro Stück
Lagerstand: Lager 6232
Versand: Lager 6232
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,90*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 6232
Zeitraum:innerhalb von 10 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 9,50*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Jung
TR-SREG
ab € 48,90*
Zubehör
Jung
RW95
ab € 252,24*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.