Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Rippen-Radiator in ölfreier Ausfü


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Bild zur Produktgruppe
Bild zur Produktgruppe
Artikel-Nr.:
     6232-5412857
Hersteller:
     Glen Dimplex
Herst.-Nr.:
     RD1011TS
EAN/GTIN:
     5053285122450
Suchbegriffe:
Elektroheizkörper
Konvektor
elektroheizkörper dimplex
elektroheizkörper
Rippen-Radiator mit Laufrollen, ölfreie Ausführung mit verkürzter Anheizzeit, Kontrollleuchte für Heizbetrieb, Thermostat für stufenlose Einstellung, Überhitzungsschutz. BEAB-Prüfzeichen. 11 Rippen, drei Schaltstufen AUS / 1,7 / 2,5 kW, Farbe: Weis / Anthrazit Dieses Produkt ist nur für gut isolierte Räume oder für den gelegentlichen Gebrauch geeignet. Montageart: freistehend/mobil, Schutzklasse: I, Farbe: weiß, Breite: 569 mm, Ausführung: Standard, Höhe: 630 mm, Tiefe: 281 mm, Gewicht: 11,1 kg, Anzahl der Schaltstellungen: 3, mit Zeitschaltuhr: false, Heizleistung: 2500 W, mit Fernbedienung: false, mit Überhitzungsschutz: true, Frostschutzschaltung: true, Leistungsregelung: mechanisch, Anzahl der Rippen: 11, Programmierbar: true, Busfähig: false, Digitalanzeige: false, Werkstoff des Heizelements: sonstige, mit Präsenzmelder: false, Elektrischer Anschluss: Anschlusskabel mit Stecker, Montagerichtung: horizontal, Versorgungsspannung: 220...240 V, Frequenz der Versorgungsspannung: 50 Hz, Länge der Anschlussleitung: 1,3 m, Lernfähig: false, Schutzart (IP): IP20, mit dekorativer Verkleidung: false, Position Bedienpanel: Seite, IFTTT-Unterstützung verfügbar: false, Bedienung über App: false, Öl-/flüssigkeitsgefüllt: false, Verbrauchsanzeige: false, Offenes-Fenster-Erkennung: false, Anzahl der unterstützten Messader-Kommandos (Pilot wire): ohne, Kompatibel mit Apple HomeKit: false, Kompatibel mit Google Assistant: false, Kompatibel mit Amazon Alexa: false, Material Front: Stahl, Geeignet für drahtlose Fernbedienung: false, Abluft: Oberseite
Weitere Informationen:
Hersteller:
Glen Dimplex Deutschland GmbH DIMP
Produkt Typ:
RD1011TS
Ident Code:
500000695
Weitere Suchbegriffe: konvektor 3 schaltstufen, Heizlüfter, Radiator (elektrisch)
Angebote (9)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
1 Tag
221
€ 5,90*
ab € 79,60*
€ 99,00*
1 Tag
55
€ 4,98*
ab € 79,68*
€ 99,02*
€ 5,95*
ab € 86,66*
€ 107,70*
€ 5,46*
ab € 87,91*
€ 108,44*
Lager 6232
3
€ 5,90*
ab € 102,35*
€ 125,58*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 6232
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 125,58*
€ 149,44
pro Stück
ab 2 Stück
€ 124,40*
€ 148,04
pro Stück
ab 5 Stück
€ 118,87*
€ 141,46
pro Stück
ab 10 Stück
€ 114,53*
€ 136,29
pro Stück
ab 500 Stück
€ 102,35*
€ 121,80
pro Stück
Lagerstand: Lager 6232
Versand: Lager 6232
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,90*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 6232
Zeitraum:innerhalb von 10 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 9,50*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.