Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Dimplex RD 1011 TS


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Format: 200x150
Format: 200x150
Artikel-Nr.:
     C1006-8931307
Hersteller:
     Glen Dimplex
Herst.-Nr.:
     500000695
EAN/GTIN:
     5053285122450
Suchbegriffe:
Elektroheizkörper
Konvektor
elektroheizkörper dimplex
elektroheizkörper
Dimplex RD 1011 TS - Ölfreier Radiator - zum Aufstellen - 2.5 kW - Weiß/Anthrazit
Weitere Informationen:
Allgemein
Formfaktor
Zum Aufstellen
Farbe
Weiß/Anthrazit
Produkttyp
Ölfreier Radiator
Funktionen
Heizung
Sicherheitsmerkmale
Überhitzungsschutz, Gefrierschutzsteuerung, Kippschutz
Heizkapazität
2.5 kW
Kühlerlamellen Anzahl
11
Rollen enthalten
Ja
Herstellergarantie
Garantie
2 Jahre
Verschiedenes
Kennzeichnung
BEAB, IP20
Abmessungen und Gewicht
Breite
57 cm
Tiefe
28 cm
Höhe
63 cm
Gewicht
11.1 kg
Energieversorgung
Spannung
230 - 240 V / 50 Hz
Einstellungen, Steuerungen & Anzeigen
Hitzeeinstellungen Anz.
3
Steuerelemente
Drehrad
Temperatureinstellung
P3 (2500 W), P1 (800 W), P2 (1700 W)
Weitere Suchbegriffe: konvektor 3 schaltstufen
Die besten Konditionen aller 8 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 79,17*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 99,21*
€ 118,06
pro Stück
ab 2 Stück
€ 97,76*
€ 116,33
pro Stück
ab 5 Stück
€ 93,22*
€ 110,93
pro Stück
ab 10 Stück
€ 90,58*
€ 107,79
pro Stück
ab 500 Stück
€ 79,17*
€ 94,21
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.