Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Radiator wsanth 2500W 11rip 3stuf weißanthrazit 569x630x281mm RD1011TS


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Format: 200x150
Format: 200x150
Artikel-Nr.:
     262-I659J46
Hersteller:
     Glen Dimplex
Herst.-Nr.:
     500000695
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Elektroheizkörper
Konvektor
elektroheizkörper dimplex
elektroheizkörper
Radiator wsanth 2500W 11rip 3stuf weißanthrazit 569x630x281mm RD1011TS
Weitere Informationen:
Abluft:
Oberseite
Anzahl der Rippen:
11
Anzahl der Schaltstellungen:
3
Anzahl der unterstützten Messader-Kommandos (Pilot wire):
ohne
Breite:
569 mm mm
Elektrischer Anschluss:
Anschlusskabel mit Stecker
Farbe:
weiß | weiß/anthrazit
Frequenz der Versorgungsspannung:
50 - 50 Hz
Frostschutzschaltung:
ja
Gewicht:
11.1 kg
Heizleistung:
2500 W
Höhe:
630 mm mm
Leistungsregelung:
mechanisch
Länge der Anschlussleitung:
1.3 m
Material Front:
Stahl
Mit Überhitzungsschutz:
ja
Montageart:
freistehend/mobil
Montagerichtung:
horizontal
Position Bedienpanel:
Seite
Schutzart (IP):
IP20
Schutzklasse:
I
Tiefe:
281 mm mm
Versorgungsspannung:
230 - 230 V
Weitere Suchbegriffe: konvektor 3 schaltstufen, Elektro-Ölradiator, Junior-Radiator, Ölradiator, Radiator
Angebote (9)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
2 Tage
221
€ 5,90*
ab € 79,64*
€ 99,45*
3 Tage
55
€ 4,98*
ab € 79,83*
€ 99,48*
Lager 262
€ 5,95*
ab € 87,23*
€ 108,43*
€ 5,46*
ab € 88,07*
€ 109,22*
5 Tage
146
€ 6,45*
ab € 89,36*
€ 111,08*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 262
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 108,43*
€ 129,03
pro Stück
ab 2 Stück
€ 106,05*
€ 126,20
pro Stück
ab 5 Stück
€ 101,38*
€ 120,64
pro Stück
ab 10 Stück
€ 98,49*
€ 117,20
pro Stück
ab 500 Stück
€ 87,23*
€ 103,80
pro Stück
Lagerstand: Lager 262
Versand: Lager 262
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,95*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 262
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 5,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.